TACO 순환 펌프
스타일 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 길이 | 맥스. GPM @ 헤드 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 기계적 밀봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 피트에서 6gpm | 6.125 " | 16 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,026,427 | |
A | 007-SF5 | - | 0.76 | 12 피트에서 7gpm | 6.125 " | 22 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 962,552 | |
B | 2400-60-3P | - | 1.9 | 35 피트에서 12gpm | 7.875 " | 70 피트에서 0gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 2,421,072 | |
C | 2400-70-3P | - | 2.4 | 70 피트에서 18gpm | 9.875 " | 225 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 2,701,247 | |
D | 2400-50-3P | - | 2.4 | 35 피트에서 30gpm | 8.75 " | 59 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 2,018,555 | |
D | 2400-40-3P | - | 1 | 30 피트에서 12gpm | 8" | 51 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 1,444,239 | |
D | 2400-30-3P | - | 1 | 30 피트에서 17gpm | 8" | 57 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 1,237,127 | |
D | 2400-10S-3P | - | 0.54 | 20 피트에서 12gpm | 6.875 " | 30 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 1,603,157 | |
E | 0010-F3-1IFC | - | 1.10 | 14 피트에서 6.5gpm | 8.375 " | 19 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,009,312 | |
F | 0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 피트에서 7gpm | 6.5 " | 28 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 909,615 | |
G | 007-F5-7IFC | - | 0.71 | 8 피트에서 6gpm | 6.125 " | 12.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 240도 F | 아니 | ₩ 476,805 | |
H | 008-SF6 | - | 0.84 | 10 피트에서 8gpm | 6" | 14.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 945,682 | |
H | 005-SF2 | - | 0.54 | 11gpm @ 7 피트 | 5.625 " | 18.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 813,977 | |
H | 009-SF5 | - | 1.4 | 6 피트에서 20gpm | 7" | 10.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,137,255 | |
I | 009-F5-IFC | - | 1.40 | 6 피트에서 18gpm | 7" | 10 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,033,042 | |
H | 0014-SF1 | - | 1.55 | 16 피트에서 12gpm | 7.25 " | 30 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,263,920 | |
H | 0013-SF3 | - | 2 | 18 피트에서 19gpm | 7.75 " | 33.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,326,780 | |
H | 0012-SF4 | - | 1.33 | 24 피트에서 10gpm | 8.625 " | 50 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,450,732 | |
H | ymds008jp-7 | - | 0.51 | 8 피트에서 10gpm | 6" | 14 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 853,335 | |
H | 009-SF5-IFC | - | 1.4 | 6 피트에서 18gpm | 7" | 10.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,292,497 | |
H | 0010-SF3-IFC | - | 1.17 | 14 피트에서 6gpm | 7.25 " | 28 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,554,139 | |
J | 2400-20-3P | - | 1 | 25gpm @ 18 피트 | 6.875 " | 40 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 1,041,057 | |
K | 2400-20S-3P | - | 1 | 25gpm @ 18 피트 | 6.875 " | 40 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 1,635,042 | |
L | 2400-50S-3P | - | 2.4 | 35 피트에서 30gpm | 8.75 " | 59 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 2,437,627 | |
H | 2400-40S-3P | - | 1 | 30 피트에서 12gpm | 8" | 51 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 2,053,450 | |
H | 2400-30S-3P | - | 1 | 30 피트에서 17gpm | 8" | 57 피트에서 1gpm | 150의 PSI | 225도 F | 탄소 / 실리콘 카바이드 | ₩ 1,786,714 | |
M | 006-B4-14 | 1 / 2 " | 0.52 | 6 피트에서 6.5gpm | 5.125 " | 10.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 659,575 | |
M | 003-BC4 | 1 / 2 " | 0.43 | 4 피트에서 3gpm | 5.125 " | 6 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 594,702 | |
M | 006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 피트에서 5gpm | 5.125 " | 12 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 545,527 | |
N | VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 피트에서 16gpm | - | 230 피트에서 0gpm | 175의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 7,680,645 | |
O | 0012-F4-1 | 2" | 1.33 | 24 피트에서 10gpm | 8.625 " | 48 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,056,037 | |
P | 0014-F1 | 3 / 4 " | 1.55 | 16 피트에서 12gpm | 7.75 " | 32.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 824,565 | |
M | 003-B4 | 3 / 4 " | 4.30 | 15 피트에서 7gpm | 5.125 " | 25 피트에서 3gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 595,595 | |
Q | 006-ST8Y | 3 / 4 " | 0.28 | 7 피트에서 5gpm | 5.625 " | 12 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 540,925 | |
Q | 006-4-ST1 | 3 / 4 " | 0.52 | 6 피트에서 6gpm | 5.125 " | 11 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 606,760 | |
R | 006-bc7-ifc | 3 / 4 " | 0.52 | 5 피트에서 5gpm | 6" | 8.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 758,607 | |
S | 005-F2 | 3 / 4 " | 0.53 | 11 피트에서 5gpm | 5.625 " | 17 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 347,620 | |
O | 0010-F3 | 3 / 4 " | 1.10 | 18 피트에서 7gpm | 7.25 " | 30 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 795,585 | |
T | 0011-F4 | 3 / 4 " | 1.76 | 16 피트에서 17gpm | 7.625 " | 31 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 879,060 | |
M | 008-BC6 | 3 / 4 " | 0.84 | 9 피트에서 9gpm | 5.625 " | 14.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 839,440 | |
M | 006-B4-15 | 3 / 4 " | 0.52 | 6 피트에서 6.5gpm | 5.125 " | 10.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 666,872 | |
U | 009-F5 | 3 / 4 " | 1.40 | 6 피트에서 20gpm | 7" | 11.3 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 753,619 | |
U | 008-F6 | 3 / 4 " | 0.79 | 9 피트에서 9gpm | 6" | 14.5 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 380,450 | |
T | 0013-F3 | 3 / 4 " | 2 | 20 피트에서 17gpm | 7.75 " | 29 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 900,060 | |
A | 007-F5 | 3 / 4 " | 0.70 | 12 피트에서 7gpm | 6.125 " | 21 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 240도 F | 아니 | ₩ 418,915 | |
S | senk005jp-4 | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 피트에서 6gpm | 5.625 " | 19 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 329,612 | |
S | ymds005jp-4 | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 피트에서 6gpm | 5.625 " | 19 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 566,860 |
순환 펌프
Taco 순환 펌프는 원심력을 통해 순환수 가열 및 냉각 시스템 내에서 물을 이동하도록 설계되었습니다. 이 자체 윤활 장치는 안전을 위한 컴팩트하고 견고하며 공간 절약형 디자인과 지속적인 회전을 제공하고 물에 원심력을 전달하는 임펠러(폴리프로필렌, Noryl(R) 또는 스테인리스강으로 제작)가 함께 제공됩니다. 파이프를 통해 펌프의. 일부 모델에는 중력(역) 흐름을 방지하고 설치 및 유지보수 시간과 비용을 줄여주는 통합 유량 체크(IFC) 밸브가 있습니다. 주철, 청동 및 스테인리스강 변형으로 제공되는 이 카트리지 순환기는 최대 125gpm @ 16ft의 유량을 허용하고 175psi의 최대 작동 압력에서 효율적으로 작동합니다. 플랜지, 땀 및 NPT 연결로 제공되는 다양한 순환 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재생 식 송풍기 입구 필터
- 케이블 보호기 액세서리
- 진동 도구 액세서리
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 플라스틱 퍼티
- 절단 도구
- 파워톱 및 액세서리
- 압력/온도제어밸브
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 외부 페인트 및 얼룩
- PARKER 그리퍼
- APPROVED VENDOR 건조기 유리
- SPEAKMAN 안약 교체
- DAYTON 플랜지 커플링 키트
- HOFFMAN Syspend 180 Max 시리즈 튜브
- WATTS 757 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- EATON E 시리즈 거꾸로 된 수형 스위블 45 Deg. 튜브 엘보우
- STEINEL 리플렉터 노즐
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4611T 시리즈
- STEARNS BRAKES 어깨 나사