그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 1.40 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 6 피트에서 20gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 6-3 / 8 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/8 |
임펠러 재질 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 / 출구 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 7" |
루프 구성 | 휴무 |
맥스. GPM @ 헤드 | 11.3 피트에서 1gpm |
최대 작동 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 230도 F |
기계적 밀봉 | 아니 |
최소 GPM @ 헤드 | 2.5 피트에서 30gpm |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 인라인 |
펌프 유형 | 인라인, 습식 로터 |
RPM | 3250 |
샤프트 재질 | 세라믹 |
끄다 | 35 피트 |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 115 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 4.61 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 / 출구 크기 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 길이 | 맥스. GPM @ 헤드 | 최대 작동 압력 | 최대 온도 | 기계적 밀봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
senk005jp-4 | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 피트에서 6gpm | 5.625 " | 19 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 348,075 | ||
ymds005jp-4 | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 피트에서 6gpm | 5.625 " | 19 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 590,520 | ||
006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 피트에서 5gpm | 5.125 " | 12 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 220도 F | 아니 | ₩ 562,275 | ||
006-ST8Y | 3 / 4 " | 0.28 | 7 피트에서 5gpm | 5.625 " | 12 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 600,950 | ||
0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 피트에서 7gpm | 6.5 " | 28 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 937,545 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 피트에서 16gpm | - | 230 피트에서 0gpm | 175의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 7,916,440 | ||
007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 피트에서 6gpm | 6.125 " | 16 피트에서 1gpm | 125의 PSI | 230도 F | 아니 | ₩ 1,025,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.