항목 | 온수 순환 펌프 |
A | 2.3 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 20 피트에서 18.5gpm |
연결 스타일 | 플랜지 |
드라이브 유형 | 직접 |
대면 치수 | 6-3 / 8 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1/6 |
임펠러 재질 | 세라믹 |
인 레트 / 출구 크기 | 1.5 " |
길이 | 6.875 " |
루프 구성 | 휴무 |
맥스. GPM @ 헤드 | 35.75 피트에서 1gpm |
최대 작동 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
기계적 밀봉 | 유지 보수 무료 |
최소 GPM @ 헤드 | 13 피트에서 25gpm |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 노릴 (R) |
펌프 유형 | 습식 로터, 유지 보수가 필요 없음 |
RPM | 3200 |
샤프트 재질 | 기계적 밀봉 없음 |
끄다 | 32.5 피트 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 683328012216 |
전압 | 115 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 6.07 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 속도의 수 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | RPM | 열 보호 | 폭 | HP | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRF-25 | 3 | 1.1 | 15 피트에서 8gpm | 2950 | 자동차 | 5.125 " | 1/15 | 6.187 " | ₩ 471,607 | ||
NRF-45 | 3 | 2.3 | 25 피트에서 14gpm | 3200 | 자동차 | 5.75 " | 1/6 | 7.375 " | ₩ 1,512,665 | ||
NRF-22 | 1 | 0.80 | 10 피트에서 8gpm | 2940 | 임피던스 | 5.125 " | 1/25 | 6.187 " | ₩ 380,012 | ||
NRF-9F / LW | 1 | 0.40 | 5 피트에서 4.8gpm | 2800 | 임피던스 | 4.88 " | 1/40 | 5 9 / 16 " | ₩ 447,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.