APACHE MILLS 배수 매트
필터
미끄럼 방지 표면 : 가능 , 기재: 고무 , 매트 모양: 구형 , 매트 표면 패턴: 배수구 , 배수 구멍의 모양: 원 , 표면 재질: 고무
스타일 | 모델 | 항 피로 | 색상 | 가장자리 | 길이 | 매트 램프 재질 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3937801013 X 5 | 아니 | 빨간색 | 직진 | 5ft. | 경사로 없음 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 166,810 | |
B | 3937809203 X 5 | 가능 | 검정 | 직진 | 5ft. | 경사로 없음 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 156,550 | |
C | 38ZC97 | 가능 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 5 '4 " | 고무 | 7 / 8 " | 3 '2 " | ₩ 277,357 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Hex 및 Torx 키 세트
- 스퀴지 교체 블레이드 및 리필
- 중첩 상자
- 유압 크레인 잭
- 램프
- 연마 액세서리
- 풍속계
- 안전표시
- 걸레/물티슈
- EAGLE 돌리 카트
- LAMP 회전하는 눈 걸쇠
- ABILITY ONE 고밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 12-32 Unef
- RIDGID Strutslayr 스트럿 전단 헤드 키트
- ANVIL 블랙 스케줄 80 파이프 니플
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 피팅 90 Deg. 황동 트랜지션 엘보, 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 24 직경 피치
- VESTIL DJG 시리즈 도크 바리케이드