항목 | 배수 매트 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
백업 재료 | 고무 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
길이 | 5 '4 " |
매트 램프 재질 | 고무 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 배수구 |
배수 구멍의 모양 | 원 |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 7 / 8 " |
폭 | 3 '2 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 127.51 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항 피로 | 색상 | 가장자리 | 길이 | 매트 램프 재질 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3937809203 X 5 | 가능 | 검정 | 직진 | 5ft. | 경사로 없음 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 156,550 | ||
3937801013 X 5 | 아니 | 빨간색 | 직진 | 5ft. | 경사로 없음 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 166,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.