APACHE MILLS
필터
안전
안전 필터
바닥재전체보기
피로 방지 매트 산업, 유통, 유지 보수 및 기계 공장에서 발 매트로 사용됩니다. 피로 방지를위한 ErgoFlex 폼과 트롤리에 접근 할 때 추가 안전을 보장하는 비스듬한 둥근 모서리
입구 매트 물, 먼지 및 습기를 흡수하고 신발 아래 수위를 유지하는 고무 강화 융기 성형 패턴이 있는 폴리프로필렌 표면을 터프팅한 클래식 상업용 매트입니다. 2~4인치 너비 옵션으로 제공
주방 및 습식 매트 부엌이나 기타 젖은 작업장과 같이 미끄러질 가능성이 높은 곳에서 견고한 그립을 제공하는 피로 방지 배수 매트. 고강도 / 경량의 고무 받침 소재와 배수 구멍을 통해 흡수력 향상
특수 매트 정전기에 민감한 산업용 워크스테이션용으로 설계된 정전기 방지 매트입니다. 작업자의 정전기를 제거하고 전자 장비의 전기적 손상을 방지하는 전도성 다이아몬드 패턴이 있는 내구성 있는 비닐 표면이 특징입니다.
아파치 밀스 소개
Apache Mills Inc.는 바닥 매트의 선두 제조업체입니다. Apache Mills 제품 카탈로그에는 출입구 매트, 피로 방지 매트, 주방 및 습기 방지 매트, 모듈식 매트 테두리 및 특수 매트가 포함되어 있습니다. 회사의 제조 공정에는 재활용 및 환경 친화적인 재료와 특수 재료 구성을 사용하여 기능과 패션을 결합한 제품을 만드는 것이 포함됩니다. Apache Mills 매트는 일반적으로 사무실, 레스토랑, 소기업, 공장 및 환대 산업에서 사용됩니다. Apache Mills 엔트리 매트에는 향상된 견인력과 우수한 청소 작용을 특징으로 하는 이중 와이퍼 블레이드와 펜촉이 장착되어 있습니다. 젖은 곳과 건조한 곳을 위한 브랜드의 피로 방지 매트는 워크스테이션이나 기계 공장에서 오래 서 있는 동안 편안함을 제공하는 데 사용됩니다.
더 알아보기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 하수구
- 납땜
- 특수연마재
- 음식 서비스 매점 장비
- 실험실 오븐 및 용광로
- 증발 식 냉각기
- 카운터
- 림 잠금 장치 및 보조 잠금 장치
- U- 컵
- APPROVED VENDOR 패널 장착 압력 게이지
- SLIDE SLEDGE 망치 실을 당겨
- DIXON 스테인레스 스틸 감속기 육각 부싱
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 울트라 빈으로 완성되는 와이어 선반 유닛
- DANFOSS GX 시리즈 케이블, 208V
- TWECO 스풀 건
- CAMPBELL 기계 체인
- NIBCO 스프링이 있는 스윙 체크 밸브
- FEIN POWER TOOLS 유선 마그네틱 드릴 프레스
- CARRIER TRANSICOLD 솔레노이드