그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 디지털 캘리퍼스 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 | 플라스틱 |
인증 | 검사 증명서 |
IP 등급 | 67 |
턱 깊이 | 1.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
범위 | 0~6"/0~150mm |
분해능 | 0.0005 인치 /0.01mm |
SPC 출력 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 25.65 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9017304000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | SPC 출력 | 정확성 | 케이스 | 항목 | 턱 깊이 | 자재 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799AZ-40 / 1000 | 아니 | +/-0.003"/0.07mm | 플라스틱 | 전자 캘리퍼 | 4" | - | 0 ~ 1000mm | 0.0005 인치 /0.0100mm | ₩ 3,936,625 | ||
B5000BZ-24 / 600 | 가능 | +/-0.002"/0.05mm | 활기 없는 | 전자 디지털 캘리퍼스 | 4.92 " | 탄소 섬유 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 3,712,800 | ||
B5000BZ-40 / 1000 | 가능 | +/-0.003"/0.07mm | 활기 없는 | 전자 디지털 캘리퍼스 | 4.92 " | 탄소 섬유 | 0~40"/0~1000mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 4,667,302 | ||
5006BZ-14 / 350 | 가능 | +/-0.002"/0.05mm | 활기 없는 | 전자 디지털 캘리퍼스 | 3.94 " | 스테인리스 강 | 0~14"/0~350mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 3,476,130 | ||
5002BZ-16 / 400 | 가능 | +/-0.002"/0.05mm | 활기 없는 | 전자 디지털 캘리퍼스 | 4.92 " | 탄소 섬유 | 0~16"/0~400mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 4,812,552 | ||
5002BZ-24 / 600 | 가능 | +/-0.002"/0.05mm | 활기 없는 | 전자 디지털 캘리퍼스 | 4.92 " | 탄소 섬유 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 3,350,865 | ||
798B-8 / 200 W / SLC | 가능 | - | 플라스틱 | 전자 디지털 캘리퍼스 | 1.88 " | 스테인리스 강 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 인치 /0.01mm | ₩ 1,017,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.