STARRETT 조합 사각형 세트 및 구성 요소 석조, 금속 가공 및 목공 작업에서 각도, 길이 및 깊이 측정을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 정확한 판독을 위해 중앙/사각형/각도기 헤드가 있는 강철/강화 강철/경화 강철 블레이드를 특징으로 합니다. 1, 2, 3, 4세트로 구성되어 있습니다.
석조, 금속 가공 및 목공 작업에서 각도, 길이 및 깊이 측정을 위해 설계되었습니다. 이 장치는 정확한 판독을 위해 중앙/사각형/각도기 헤드가 있는 강철/강화 강철/경화 강철 블레이드를 특징으로 합니다. 1, 2, 3, 4세트로 구성되어 있습니다.
조합된 사각형 세트와 구성 요소는 내부 및 외부 각도를 결정하고 부품의 높이 및 깊이를 확인합니다. 이 조합 사각형 세트는 눈금자, 보호 헤드,...자세히 보기
사각 블레이드
Starrett 콤비네이션 사각 블레이드는 베벨 각도기, 콤비네이션 사각 및 정밀 측정이 필요한 응용 분야용 세트에 적합합니다. 굽힘 및 파손을 방지하기 위한 강철 구조가 특징이며 일부 모델에는 높은 내마모성을 위해 새틴 크롬 마감이 있습니다. 측정하는 동안 사람의 실수를 최소화하기 위해 눈금을 읽기 쉽습니다. 4, 6, 12 및 24인치 길이로 제공되는 다양한 블레이드 중에서 선택하십시오.
Starrett 콤비네이션 사각 블레이드는 베벨 각도기, 콤비네이션 사각 및 정밀 측정이 필요한 응용 분야용 세트에 적합합니다. 굽힘 및 파손을 방지하기 위한 강철 구조가 특징이며 일부 모델에는 높은 내마모성을 위해 새틴 크롬 마감이 있습니다. 측정하는 동안 사람의 실수를 최소화하기 위해 눈금을 읽기 쉽습니다. 4, 6, 12 및 24인치 길이로 제공되는 다양한 블레이드 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 마감재 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C11 - 1224 | ₩102,777 | |||
A | C33 - 1224 | ₩203,979 |
조합 사각형
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 11MH-300 | ₩329,017 | |
B | C33H-12-4R | ₩296,397 | |
C | C33H-12-16R | ₩377,177 | |
D | C11MEH-300 | ₩342,300 | |
E | C33MH-150 | ₩320,092 | |
F | C11MH-300 | ₩329,525 | |
G | 11MH-150 | ₩236,950 |
콤비네이션 스퀘어 세트
스타일 | 모델 | 항목 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 조각 수 | 마감재 | 졸업 유형 | 졸업 | 헤드 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C11H-12-4R | ₩270,305 | |||||||||
A | C11H-6-4R | ₩289,240 | |||||||||
B | C434-12-4R | ₩760,305 | |||||||||
C | 11시~12시~4시 | ₩234,535 | |||||||||
D | C434M-300 | ₩819,350 |
조합 세트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 435년 12월 4일R | ₩696,395 | |
B | 435년 24월 4일R | ₩747,407 | |
C | 9ME-300 | ₩610,505 | |
D | C9-12-4R | ₩647,745 | |
E | 435ME-300 | ₩651,437 |
조합 세트
스타일 | 모델 | 블레이드 길이 | 마감재 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 434년 18월 4일R | ₩839,965 | ||||
B | 435년 12월 16일R | ₩648,060 | ||||
C | 9년 12월 16일R | ₩716,187 | ||||
D | 9년 12월 4일R | ₩650,177 | ||||
E | 434년 12월 4일R | ₩711,287 |
조합 사각형
Starrett 조합 사각형은 규칙과 규칙에 부착할 수 있는 하나 이상의 교체 가능한 헤드로 구성됩니다. 브랜드의 콤비네이션 스퀘어는 뒤집을 수 있는 잠금 볼트, 스크라이버 및 수평계가 장착된 정사각형 헤드가 특징입니다. 그들은 또한 일반 또는 새틴 크롬 마감을 특징으로 하는 강화 강철, 사진 각인 블레이드를 가지고 있습니다. 300mm, 18인치 및 24인치 블레이드 길이로 제공되는 다양한 조합 사각형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Starrett 조합 사각형은 규칙과 규칙에 부착할 수 있는 하나 이상의 교체 가능한 헤드로 구성됩니다. 브랜드의 콤비네이션 스퀘어는 뒤집을 수 있는 잠금 볼트, 스크라이버 및 수평계가 장착된 정사각형 헤드가 특징입니다. 그들은 또한 일반 또는 새틴 크롬 마감을 특징으로 하는 강화 강철, 사진 각인 블레이드를 가지고 있습니다. 300mm, 18인치 및 24인치 블레이드 길이로 제공되는 다양한 조합 사각형 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 조각 수 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 마감재 | 졸업 유형 | 졸업 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11시~24시~4시 | ₩399,384 | |||||||||
B | C11MH-150 | ₩264,495 | |||||||||
B | 33JHC-6-4R | ₩379,155 | |||||||||
B | 33JH-6-16R | ₩263,270 | |||||||||
C | 11시~12시~16시 | ₩292,565 | |||||||||
D | C33H-24-16R | ₩552,335 | |||||||||
B | C11MEHC-600 | ₩595,682 | |||||||||
E | 11HC-12-4R | ₩307,090 | |||||||||
F | C11H-6-16R | ₩255,185 | |||||||||
G | C11HC-12-4R | ₩311,185 | |||||||||
H | C11H-24-4R | ₩519,697 | |||||||||
H | C11H-18-4R | ₩448,805 | |||||||||
I | C33H-6-4R | ₩329,157 | |||||||||
J | C434-12-16R | ₩861,769 |
콤비네이션 스퀘어 세트
Starrett 콤비네이션 스퀘어 세트는 사진이 새겨진 경화 및 강화 새틴 크롬 스틸 블레이드, 스퀘어 헤드, 센터 헤드 및 각도기 헤드로 구성됩니다. 정사각형 헤드에는 90도 정사각형면과 45도 연귀면이 정밀 연마되어 있습니다. 직각과 평행선을 만드는 데 사용되며 트라이 스퀘어, 마이 터, 깊이 게이지 및 높이 게이지로도 사용할 수 있습니다. 센터 헤드는 원통형 또는 정사각형 공작물의 중심을 정확하게 찾는 데 사용되는 반면, 각도기 헤드는 각도를 정확하게 측정하는 데 사용되는 0도에서 180도 범위의 직접 판독 이중 눈금이있는 회전 터렛이 있습니다. 이 콤비네이션 스퀘어 세트는 리버 서블 잠금 볼트, 스크 라이버 및 스피릿 레벨을 특징으로하며 케이스에 들어 있습니다. 리버 서블 잠금 볼트를 사용하면 잠금 볼트 또는 너트를 제거하지 않고도 블레이드를 뒤집을 수 있으며 블레이드와 헤드의 적절한 정렬을 보장합니다.
Starrett 콤비네이션 스퀘어 세트는 사진이 새겨진 경화 및 강화 새틴 크롬 스틸 블레이드, 스퀘어 헤드, 센터 헤드 및 각도기 헤드로 구성됩니다. 정사각형 헤드에는 90도 정사각형면과 45도 연귀면이 정밀 연마되어 있습니다. 직각과 평행선을 만드는 데 사용되며 트라이 스퀘어, 마이 터, 깊이 게이지 및 높이 게이지로도 사용할 수 있습니다. 센터 헤드는 원통형 또는 정사각형 공작물의 중심을 정확하게 찾는 데 사용되는 반면, 각도기 헤드는 각도를 정확하게 측정하는 데 사용되는 0도에서 180도 범위의 직접 판독 이중 눈금이있는 회전 터렛이 있습니다. 이 콤비네이션 스퀘어 세트는 리버 서블 잠금 볼트, 스크 라이버 및 스피릿 레벨을 특징으로하며 케이스에 들어 있습니다. 리버 서블 잠금 볼트를 사용하면 잠금 볼트 또는 너트를 제거하지 않고도 블레이드를 뒤집을 수 있으며 블레이드와 헤드의 적절한 정렬을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 블레이드 길이 | 마감재 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 항목 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11시~6시~16시 | ₩247,240 | |||||||
B | 11시~4시~4시 | ₩190,400 | |||||||
C | C11H-4-4R | ₩249,025 | |||||||
D | C11HC-6-4R | - | RFQ | ||||||
D | C33HC-6-4R | ₩467,180 | |||||||
E | C435-12-4R | ₩617,067 |
6 인치 콤비네이션 스퀘어; 2 PC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
33JH-6-4R | AE6NAC | ₩ 231,700 |
각도기 헤드 비가역 주철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CPNR-1224W | AC4HBC | ₩ 281,610 |
스퀘어 헤드, 스퀘어, 주철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H11-6 | CJ3MTE | ₩ 146,790 |
각도기 헤드 리버 서블 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
심폐소생술-1224S | AC4HBD | ₩ 336,560 |
센터 헤드, 주철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C11 - 6 | CH9UVR | ₩ 116,864 |
특징
- Starrett 조합 사각형 블레이드는 정확한 측정을 위한 조합 사각형 및 세트와 경사 각도기에 적합합니다.
- 양방향 잠금 볼트, 스크라이버 및 수준기가 장착된 사각형 헤드가 특징입니다.
- 스타 렛 조합 사각형 룰과 룰에 부착할 수 있는 하나 이상의 교체 가능한 헤드가 장착되어 있습니다.
- 스타 렛 사각 칼날 측정하는 동안 인적 오류를 줄이기 위해 읽기 쉬운 눈금이 제공됩니다.
- 스타 렛 조합 사각형 세트 정밀하게 연마된 90도 정사각형 면과 45도 마이터 면을 가지며 평행선/직각을 그릴 수 있습니다. 마이터, 트라이스퀘어, 높이 게이지, 깊이 게이지로 사용할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- Starrett 조합 사각형은 손잡이에 부착된 루형 칼날로 구성됩니다.
- 손잡이에는 어깨와 모루가 있습니다.
- 마이터의 측정 및 배치를 위해 어깨는 블레이드에 대해 45도 각도로 배치됩니다.
- 모루는 모루와 블레이드 사이에 90도 각도로 배치됩니다.
- 손잡이에는 눈금자의 가장자리를 따라 수평으로 이동할 수 있는 조정 가능한 손잡이가 포함되어 있습니다.
- 스크라이버와 유리병은 각각 측정값을 표시하고 수직 및 레벨을 측정하기 위해 핸들 헤드 내에 있습니다.
자주 묻는 질문
Starrett 조합 사각형을 사용하여 어떻게 게이지를 표시하거나 선을 긋습니까?
- 가구를 배치하는 동안 전용 마킹 게이지를 사용하여 작업 중인 제품의 가장자리와 평행한 선을 긋습니다.
- 사각형을 원하는 오프셋에 배치하고 조각의 측면을 따라 사각형을 그리면서 스크라이버나 마킹 나이프로 선을 긋습니다.
조합 사각형에서 뾰족한 것은 무엇입니까?
뾰족한 핀은 스크라이브(scribe)라고 알려져 있으며 측정을 표시하는 데 사용됩니다.