그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 스퀘어 |
블레이드 마감 | 새틴 크롬 |
블레이드 길이 | 4" |
블레이드 소재 | 강화 및 강화 강철 |
마감재 | 블랙 링클 |
졸업 유형 | 4R |
졸업 | 8 일 / 16 일 / 32 일 / 64 일 |
헤드 재료 | 주철 |
헤드 유형 | 사각형. |
조각 수 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
A. 사용하지 않을 때는 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오. 녹이 슬지 않도록 마른 천으로 닦아내거나 오일을 가볍게 코팅하십시오. 손상이나 마모를 방지하려면 보호 케이스나 상자에 보관하십시오.
A. Starrett C11H-4-4R 조합 정사각형 세트의 강철 눈금자에는 미터법 및 영국식 표시가 포함되어 있습니다. 이러한 다양성을 통해 사용자는 필요에 따라 두 측정 시스템을 모두 사용할 수 있습니다.
A. 이 콤비네이션 스퀘어 세트의 탈착식 헤드는 다양한 각도로 배치할 수 있어 정밀한 측정과 레이아웃 조정이 가능합니다. 이 기능은 각도 표시나 베벨 생성과 같이 다양성과 정확성이 필요한 작업에 매우 중요합니다.
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 마감재 | 헤드 재료 | 헤드 유형 | 항목 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C11HC-6-4R | 6" | 블랙 링클 | 주철 | 정사각형, 중앙 | 콤비네이션 스퀘어 | 3 | - | RFQ
| |
C33HC-6-4R | 6" | 부드러운 블랙 에나멜 | 강철 | 스퀘어 헤드, 센터 헤드 | 콤비네이션 스퀘어 | 3 | ₩ 467,180 | ||
C435-12-4R | 12 " | 블랙 링클 | 주철 | 정사각형, 중심, 각도기 | 콤비네이션 스퀘어 세트 | 4 | ₩ 617,067 | ||
11시~6시~16시 | - | - | - | - | 콤비네이션 스퀘어 세트 | - | ₩ 247,240 | ||
11시~4시~4시 | - | - | - | - | 콤비네이션 스퀘어 세트 | - | ₩ 190,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.