STARRETT 버니어 캘리퍼스 실험실, 제조 공장 및 생산 라인에서 폭 및 외경/내경 측정에 이상적입니다. 마모 최소화를 위한 스테인리스 스틸 구조. 유광 스틸 및 새틴 크롬 마감 옵션으로 제공
실험실, 제조 공장 및 생산 라인에서 폭 및 외경/내경 측정에 이상적입니다. 마모 최소화를 위한 스테인리스 스틸 구조. 유광 스틸 및 새틴 크롬 마감 옵션으로 제공
버니어 캘리퍼스
Starrett 버니어 캘리퍼스는 최대 48 인치의 정확도로 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정합니다. 이 캘리퍼는 내마모성을 제공하는 경화 스테인리스 스틸 구조와 정확한 측정을위한 미세 조정 나사가 특징입니다. 정확한 판독을 위해 항목을 제자리에 단단히 고정하기 위해 슬라이딩 죠용 잠금 나사가 함께 제공됩니다. 이 캘리퍼는 새틴 마감 막대에 선명한 검정색 눈금으로 표시되어 쉽게 판독 할 수 있습니다. 영국식 및 미터법 판독 값을 포함한 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Starrett 버니어 캘리퍼스는 최대 48 인치의 정확도로 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정합니다. 이 캘리퍼는 내마모성을 제공하는 경화 스테인리스 스틸 구조와 정확한 측정을위한 미세 조정 나사가 특징입니다. 정확한 판독을 위해 항목을 제자리에 단단히 고정하기 위해 슬라이딩 죠용 잠금 나사가 함께 제공됩니다. 이 캘리퍼는 새틴 마감 막대에 선명한 검정색 눈금으로 표시되어 쉽게 판독 할 수 있습니다. 영국식 및 미터법 판독 값을 포함한 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 125MEA-6 / 150 | ₩312,865 | ||
A | 125MEA-8 / 200 | ₩366,397 | ||
A | 125MEA-12 / 300 | ₩652,155 |
버니어 게이지 300Mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
254MZ-300 | AH2RBW | ₩ 6,592,085 |
더 알아보기
- 바닥재
- 전압 레귤레이션
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 기어링
- 연못 액세서리
- 매입 형 조명 트림
- 비접촉 레벨 센서
- 에어 플레 니싱 해머
- 드럼 잠금
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- BLICKLE 중공 킹핀 스위블 캐스터
- FSI 풍선 비상 대피소 시스템
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 커플링
- JAMCO 도구 수리 카트
- ELOBAU 인터페이스
- KUNKLE 시리즈 913 안전 릴리프 밸브
- REGAL 하이 헬릭스 엔드밀, 싱글 엔드, 2날, HSS, CC, TiCN
- GREENFIELD THREADING 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- HILMAN ROLLERS Nyton 시리즈 디럭스 롤러 키트
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 원형 톱날