STARRETT 다이얼 표시기 이 다이얼 표시기는 작은 거리와 각도를 측정하고 다이얼의 회전 운동으로 변환하는 데 사용됩니다. 영국식 시스템에서는 0.00005~0.001인치, 미터법에서는 0.001~0.01mm 범위의 눈금으로 제공됩니다.
이 다이얼 표시기는 작은 거리와 각도를 측정하고 다이얼의 회전 운동으로 변환하는 데 사용됩니다. 영국식 시스템에서는 0.00005~0.001인치, 미터법에서는 0.001~0.01mm 범위의 눈금으로 제공됩니다.
25 시리즈 다이얼 표시기
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 25-441 / 5J | ₩472,902 | ||
B | 25-2041J | ₩856,344 |
기울어진 얼굴 다이얼 테스트 표시기
자석 베이스가 있는 다이얼 표시기
백 플런저 다이얼 표시기
25 시리즈 다이얼 표시기
백 플런저 다이얼 표시기
스핀들 스퀘어
Starrett 649 시리즈 스핀들 스퀘어는 수직 밀링 머신의 헤드를 트램핑하면서 편리함과 정확성을 제공합니다. 이 스핀들 스퀘어는 다이얼 테스트 표시기를 사용하는 기존의 트램밍 방법과 비교하여 사용하기 쉽고 더 정확합니다. 그들은 작업 표면과 스핀들 사이의 직각도와 직각도를 보장하고 2개의 AGD Group 0.0005 다이얼 표시기로 완전히 조립된 상태로 제공됩니다. 이 장치는 내부식성과 긴 서비스 수명을 위해 검은색 산화물 마감 처리된 견고한 강철 구조를 특징으로 합니다. 변형은 0.001 및 XNUMX인치 눈금으로 제공됩니다.
Starrett 649 시리즈 스핀들 스퀘어는 수직 밀링 머신의 헤드를 트램핑하면서 편리함과 정확성을 제공합니다. 이 스핀들 스퀘어는 다이얼 테스트 표시기를 사용하는 기존의 트램밍 방법과 비교하여 사용하기 쉽고 더 정확합니다. 그들은 작업 표면과 스핀들 사이의 직각도와 직각도를 보장하고 2개의 AGD Group 0.0005 다이얼 표시기로 완전히 조립된 상태로 제공됩니다. 이 장치는 내부식성과 긴 서비스 수명을 위해 검은색 산화물 마감 처리된 견고한 강철 구조를 특징으로 합니다. 변형은 0.001 및 XNUMX인치 눈금으로 제공됩니다.
표시기 검사 키트
25 시리즈 다이얼 표시기, 0~1인치
스타일 | 모델 | 졸업 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25-631J | ₩540,855 | |||
B | 25-441J W / SLC | ₩508,059 | |||
C | 25-341J | ₩453,705 | |||
D | 25-441J | ₩390,232 |
러그 백 다이얼 표시기
케이스가 포함된 711 시리즈 최종 단어 다이얼 테스트 표시기
다이얼 표시기, 균형 다이얼, 0.25인치 범위, 0-50-0 다이얼 판독
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
81-141J | AC4GYP | ₩ 475,597 |
표시기 접점 설정 14 점
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
25R | AC4GYY | ₩ 358,557 |
범용 다이얼 테스트 표시기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
196MA1Z | AH2GKZ | ₩ 697,270 |
지표 3 개 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S253Z | AH2GLC | ₩ 1,961,942 |
다이얼 표시기, 연속 다이얼, 0.25인치 범위, 0-10 다이얼 판독
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
81-241J | AC4GYQ | ₩ 455,384 |
최종 단어 다이얼 테스트 표시기, 1인치 직경, 균형 잡힌 읽기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
711FSZ | AC4GZB | ₩ 517,877 |
테스트 표시기 1.375 직경 0.0005인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
811-5CZ | AC4GZE | ₩ 1,401,942 |
크랭크축 왜곡 다이얼/스트레인 게이지, 밸런싱 부착 장치 포함, 2-3/8~18인치 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
696Z | AE9XBD | ₩ 1,677,795 |
AD2NJW용 다이얼 표시기 0.000020 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
81850 | AF2CQF | ₩ 2,926,000 |
특징
- 이 표시기는 확실한 그립을 위해 조정 가능한 베젤을 특징으로 하며 최대 4인치의 균형 잡힌 다이얼을 제공합니다.
- 저마찰 및 우수한 정밀도를 위해 일반/보석 베어링이 장착되어 있으며 새틴 크롬 마감 처리로 세척 및 내부식성이 용이합니다.
- 이 다이얼 표시기에는 눈금이 기준점에서 한 방향으로만 감소하거나 증가하는 연속 판독 다이얼이 있습니다.
- 영점 판독값을 확보하기 위해 측정 헤드에 필요한 압력은 전체 범위에서 연속적으로 유지되어야 합니다.
작동 메커니즘
- Starrett 다이얼 표시기는 접점에서 스핀들의 약간의 상향 압력이 레버와 기어 시스템을 통해 증폭되는 메커니즘에서 작동합니다.
- 이 다이얼 인디케이터는 원형 눈금 다이얼과 나선형 또는 기어 트레인이 부착된 접점을 가지고 있어 다이얼 표면의 바늘이 접점의 움직임 부분을 반영합니다.
- 다이얼 박스 게이지, 포털 다이얼, 핸드 게이지, 다이얼 깊이 게이지, 직경 게이지 및 다이얼 표시기 스냅 게이지와 같은 광범위한 표준 측정 장비와 함께 사용됩니다.
- 1mm의 스핀들 이동에 해당합니다. 장비의 이동 메커니즘은 안전을 위해 금속 케이스로 둘러싸여 있습니다. 큰 다이얼 눈금은 100눈금으로 눈금이 매겨지고 표시기는 슬립 게이지를 사용하여 XNUMX으로 설정됩니다.
자주 묻는 질문
다이얼 드롭 표시기란 무엇입니까?
플런저 스타일의 다이얼 표시기라고도 하는 Starrett 다이얼 드롭 표시기는 끝 부분에 접점이 있는 스템에 다이얼 면이 부착되어 있습니다. 접점이 공작물과 만나면 눈금이 매겨진 다이얼면에서 플런저의 상하 운동이 증가합니다.
Starrett 다이얼 표시기의 다른 부분은 무엇입니까?
다이얼 인디케이터의 주요 부품 중 일부는 메인 스케일에 통합된 다이얼, 플런저, 잠금 나사 또는 잠금 너트, 회전 수를 표시하는 미니 다이얼 및 확대 메커니즘입니다.
다이얼 표시기의 두 가지 기본 유형은 무엇입니까?
두 가지 기본 유형의 표시기 다이얼은 균형 및 연속입니다. 둘 중 하나를 사용하는 것은 일반적으로 게이지와 표시기의 범위에 의해 결정됩니다. 그러나 일반적으로 +/- 0.001인치와 같이 저항이 역수이면 균형 다이얼이 사용됩니다.
Starrett 다이얼 표시기는 어떤 측정에 사용됩니까?
Starrett 다이얼 표시기는 정밀 엔진 제작에 사용되는 주요 측정 도구 중 하나입니다. 이 다이얼 표시기는 크랭크축 추력, 데크 간극 및 두 표면 사이의 거리가 필요한 기타 측정을 측정하는 데 적합합니다.
Starrett 다이얼 표시기는 다이얼 테스트 표시기와 어떻게 다릅니까?
스타렛 테스트 지표 다이얼 표시기와는 상당히 다릅니다. 가장 눈에 띄는 차이점은 다이얼 표시기에 플런저 유형의 접점이 있다는 것입니다. 테스트 표시기는 레버형 접점을 특징으로 하는 반면 다이얼 표시기에 비해 더 작고 가볍습니다.
Starrett 다이얼 표시기는 어디에서 제조됩니까?
Starrett은 미국에서 도구를 제조해 왔으며 본사는 매사추세츠주 Athol에 있습니다.
다이얼 표시기의 범위는 무엇입니까?
Starrett 다이얼 표시기는 일반적으로 0.25mm에서 300mm 범위이며 눈금은 0.001mm에서 0.01mm(미터법) 또는 0.00005에서 0.001인치입니다.
Starrett 다이얼 표시기를 올바르게 사용하기 위한 지침은 무엇입니까?
표시 바늘이 자유롭게 움직일 수 있도록 하려면 한 번의 유체 이동으로 전체 용량과 저울의 XNUMX 끝점까지 이동할 수 있어야 합니다. 일부 지침은 다음과 같습니다.
Starrett 다이얼 표시기는 어떻게 조정합니까?
플런저를 들어 올리고 아래에 0.020인치 게이지 블록을 밀어 넣습니다. 플런저를 게이지 블록 표면에 떨어뜨립니다. 표시기가 0.020인치를 가리키는지 검사합니다. 그런 다음 플런저를 두 번 더 올리고 내리면서 다이얼 표시기가 정확한 지점에서 동일한 측정값을 지속적으로 제공하는지 확인합니다.
더 알아보기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 연마재 장착 지점
- 텐셔너 및 타이트 너
- SPA 수영장 펌프
- 연기 추출기 및 액세서리
- 휴대용 발전기
- TIG 용접기
- 카펫 및 리놀륨 나이프
- 중첩 상자
- 유압 고압 필터
- METRO 벽걸이 형 와이어 선반, 선반 2 개
- WESTWARD Hss 원형 조정 나사 다이 1 인치 피치
- MR. CHAIN 플라스틱 체인
- KINEDYNE 운송 체인 4700 Lb
- SOUTHWIRE COMPANY SXL 시리즈 자동차 XNUMX차선
- SPEARS VALVES PVC 컴팩트 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, FKM
- WRIGHT TOOL 전위 펜치
- Cementex USA 깊은 벽 플러시 연결 절연 소켓, 12포인트, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- REGAL 너트 탭, 브라이트