TIG 용접기
용접은 항공우주, 자동차, 에너지, 건설 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 이 과정에서 조각은 열 및/또는 압축을 사용하여 결합되거나 융합됩니다....자세히 보기
AC / DC TIG 용접기
Lincoln Electric TIG 용접기는 유지 보수, 제조, 자동차 및 배관 응용 분야에서 금속 표면을 용접하도록 설계되었습니다. 이 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접기는 공작물에 아크를 생성하는 비소모성 텅스텐 전극과 요구 사항에 따라 청소 작업을 늘리거나 줄이는 조정 가능한 AC 자동 밸런스 기능을 사용합니다. 또한 TIG 펄서가 과도한 열 출력으로 인한 재료 왜곡을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 208 및 230V 정격 입력 전압으로 제공되는 광범위한 가스 텅스텐 아크 용접 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Lincoln Electric TIG 용접기는 유지 보수, 제조, 자동차 및 배관 응용 분야에서 금속 표면을 용접하도록 설계되었습니다. 이 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접기는 공작물에 아크를 생성하는 비소모성 텅스텐 전극과 요구 사항에 따라 청소 작업을 늘리거나 줄이는 조정 가능한 AC 자동 밸런스 기능을 사용합니다. 또한 TIG 펄서가 과도한 열 출력으로 인한 재료 왜곡을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 208 및 230V 정격 입력 전압으로 제공되는 광범위한 가스 텅스텐 아크 용접 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TIG 용접기
Miller Electric TIG 용접기는 SS, 알루미늄, 마그네슘, 구리, 니켈 합금 및 금속 가공, 제조, 유지보수 및 수리용 강철 공작물을 용접하는 데 적합합니다. 이 용접기는 작업 현장 휴대성과 작동 용이성을 위해 작고 가벼운 디자인이 특징입니다. 일부 모델에는 아크 정류를 방지하고 텅스텐 침식을 제거하면서 아크 안정성을 제공하는 Squarewave 기술이 장착되어 있습니다. 또한 실제 전압 및 전류 등급을 표시하기 위한 디지털 미터와 고착 없이 아크 스트라이크를 제공하기 위한 적응형 핫 스타트가 있습니다. 단상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 TIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Miller Electric TIG 용접기는 SS, 알루미늄, 마그네슘, 구리, 니켈 합금 및 금속 가공, 제조, 유지보수 및 수리용 강철 공작물을 용접하는 데 적합합니다. 이 용접기는 작업 현장 휴대성과 작동 용이성을 위해 작고 가벼운 디자인이 특징입니다. 일부 모델에는 아크 정류를 방지하고 텅스텐 침식을 제거하면서 아크 안정성을 제공하는 Squarewave 기술이 장착되어 있습니다. 또한 실제 전압 및 전류 등급을 표시하기 위한 디지털 미터와 고착 없이 아크 스트라이크를 제공하기 위한 적응형 핫 스타트가 있습니다. 단상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 TIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 연강-재료 두께 | 알루미늄-재료 두께 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | RFQ | ||||||||
B | 951876 | ₩33,855,517 | |||||||||
C | 907816 | ₩12,397,437 | |||||||||
D | 907816001 | ₩12,946,780 | |||||||||
E | 951936 | ₩19,724,320 | |||||||||
F | 907818002 | ₩31,191,370 | |||||||||
G | 907717001 | ₩30,946,807 | |||||||||
H | 907717 | ₩24,021,375 | |||||||||
I | 907719 | ₩43,884,400 | |||||||||
J | 951937 | ₩28,662,480 | |||||||||
K | 907684 | ₩10,589,232 | |||||||||
L | 907683 | ₩9,250,955 | |||||||||
M | 907716 | ₩19,390,910 | |||||||||
N | 907596 | ₩8,266,107 | |||||||||
O | 907782001 | ₩19,189,432 | |||||||||
O | 907782 | ₩13,157,917 | |||||||||
P | 951831 | ₩30,239,247 | |||||||||
Q | 907818 | ₩19,142,917 | |||||||||
R | 907552 | ₩13,810,597 | |||||||||
S | 907538002 | ₩14,654,189 | |||||||||
T | 907553 | ₩11,962,361 | |||||||||
R | 907538 | ₩11,561,452 | |||||||||
T | 907539 | ₩12,964,633 | |||||||||
U | 951622 | - | RFQ | ||||||||
V | 907627 | ₩6,523,195 |
TIG 용접기
Tig 용접기 Dc 230-460 1 또는 3 Ph 10-400a
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
907382 | AE3YXB | ₩ 22,733,480 |
TIG 용접기, Renegade ES 300i, DC, 전원만, 300A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0445100881 | CP4UEY | ₩ 6,208,195 |
핫 와이어 티그 토치, 180 Deg. 넥 벤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
400A-TIG-BTA | CD8JZG | ₩ 921,174 | 자세히 |
TIG 용접기
가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)으로도 알려진 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접은 비소모성 텅스텐 전극을 통해 용접을 생성하는 아크 용접 프로세스입니다. TIG 용접은 정전류 전원(DC 또는 AC)을 사용하여 수행해야 하며, 이는 전극이 작업물 표면에 단락될 때 과도하게 높은 전류가 흐르는 것을 방지하는 데 필수적입니다. 이는 아크 시작 중에 고의로 발생하거나 용접 중에 우발적으로 발생할 수 있습니다. TIG 용접기는 스테인리스강, 알루미늄, 니켈 및 구리 합금, 코발트 및 티타늄과 같은 금속을 접합하는 데 이상적입니다. 이 용접기는 스패터가 없는 용접 솔기를 생성하는 데 사용됩니다.
Raptor Supplies American Weldquip과 같은 브랜드의 광범위한 TIG 용접기를 제공합니다. 호바트, 링컨 일렉트릭, 밀러 일렉트릭 & 트 웨코. 밀러 일렉트릭 TIG 용접기에는 전원, 냉각수가 있는 외부 워터 쿨러, 작동 장치, 수냉식 TIG 토치, TIG 소모품 키트, 클램프가 있는 작동 케이블, 유량계/조절기, 가스 호스 및 유선 또는 무선 풋 컨트롤. 이 TIG 용접기의 경량 설계는 한 워크스테이션에서 다른 워크스테이션으로 이동할 수 있는 휴대성을 제공합니다. 또한 실제 전압 및 전류 등급을 표시하기 위한 디지털 미터와 고착 없이 아크 스트라이크를 제공하기 위한 적응형 핫 스타트가 있습니다. 링컨 전기 TIG 용접기에는 청소와 용입의 최적 조합을 자동으로 조정할 수 있는 AC 자동 밸런스 기능이 장착되어 있습니다. 작업자는 용접을 시작하기 위해 극성, 프로세스 및 원하는 전류를 선택하기만 하면 됩니다. XNUMX상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 TIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
사용
TIG 용접기의 가장 중요한 응용 분야는 파이프라인 및 파이프 용접입니다. TIG 용접기는 특히 얇은 재료 또는 티타늄과 같은 특수 재료를 용접하기 위해 항공 및 항공 우주 산업에서도 사용됩니다. 수동 및 기계화 용접 모두에 적합합니다.
특징
Lincoln Electric AC / DC TIG 용접기:
- 이 TIG 용접기는 작업물에 아크를 생성하기 위해 비소모성 텅스텐 전극을 사용합니다.
- 청소 작업을 늘리거나 줄이는 조정 가능한 AC 자동 균형 기능이 있습니다.
- 또한 TIG 펄서가 과도한 열 출력으로 인한 재료 왜곡을 최소화할 수 있습니다.
- 이 용접기는 작업 현장 휴대성과 작동 용이성을 위해 작고 가벼운 디자인이 특징입니다.
- 실제 전압 및 전류 정격을 표시하는 디지털 미터와 고착 없이 아크 스트라이크를 제공하는 적응형 핫 스타트가 있습니다.
- 일부 모델에는 아크 정류를 방지하고 텅스텐 침식을 제거하면서 아크 안정성을 제공하는 Squarewave 기술이 장착되어 있습니다.
- 이 장치에는 AC 구형파의 주파수를 설정하는 AC 주파수 사전 설정과 알루미늄에서 용접할 때 청소 비율에 대한 침투를 설정하는 웨이브 밸런스 기능이 있습니다.
- 알루미늄 및 철 합금, 스테인리스 및 연강, 크롬 몰리용 AC / DC TIG 모드 선택 기능이 있습니다.
- Lift TIG Start 메커니즘은 고주파를 사용하지 않고 최적화된 TIG 아크 시작을 제공합니다.
- 사전 흐름 및 사후 흐름 사전 설정은 용접 전후의 차폐 가스를 제어합니다.
- 이 용접기에는 스틱 용접 시 양호한 아크 시작을 보장하는 핫 스타트 기능이 장착되어 있습니다.
호바트 TIG 용접공:
- 이 230V AC/DC TIG 용접기에는 빠르고 쉬운 설정 및 사용을 위한 고유한 단일 노브 제어 기능이 있습니다.
- 풋 컨트롤이 포함된 경량의 인버터 기반 디자인입니다.
작동 메커니즘
TIG 용접기를 사용하는 동안 필요한 전류는 온도에 강하고 녹지 않는 텅스텐 전극을 통해 공급됩니다. 이 전극은 재료를 가열하고 액화시키는 아크를 방출합니다. 전극 주위에 가스를 차폐하기 위한 노즐이 있습니다. 이것은 주변 공기와의 화학 반응으로부터 가열된 재료를 보호합니다. 아르곤, 헬륨 또는 이들의 혼합물과 같은 비활성 가스가 이러한 목적으로 사용됩니다. 불활성(즉, 비반응성) 가스는 액체 용접 풀 및 가열된 재료와의 화학 반응을 방지합니다. 이것은 고품질의 용접 솔기를 보장합니다. 텅스텐 전극이 녹지 않기 때문에 필러 재료는 손으로 또는 외부 와이어 공급기에 의해 기계화된 형태로 공급됩니다.
표준 및 승인
ISO 9001:2015, AWS 및 OSHA 표준을 준수하는 TIG 용접기를 제공합니다.
자주하는 질문
TIG용접의 장점은?
이 공정에 필요한 낮은 암페어로 인해 TIG 용접은 얇은 재료를 용접하는 데 이상적입니다. TIG 용접 프로세스는 독립적인 아크 및 용가재 적용으로 인해 제어할 수 있습니다. 이를 통해 외관이 뛰어난 매우 고품질의 용접을 생산할 수 있습니다. MIG 및 MMA 용접과 달리 TIG 용접은 스패터가 발생하지 않으므로 청소가 최소화됩니다.
차폐 가스를 선택하는 방법은 무엇입니까?
차폐 가스는 용접되는 재료에 따라 선택됩니다. 다음 지침이 도움이 될 수 있습니다.- 아르곤 - 가장 일반적으로 사용되는 차폐 가스로 강철, 스테인리스 스틸, 알루미늄 및 티타늄을 포함한 다양한 재료를 용접하는 데 사용할 수 있습니다.
- 아르곤 및 수소(2 ~ 5%) 혼합물 - 아르곤에 수소를 추가하면 가스가 약간 감소하여 표면 산화 없이 더 깨끗해 보이는 용접을 생성할 수 있습니다. 아크가 더 뜨거워지고 수축되기 때문에 더 높은 용접 속도가 가능합니다. 이 혼합물을 사용할 때의 단점은 탄소강의 수소 균열 위험과 알루미늄 합금의 용접 금속 다공성을 포함합니다.
- 헬륨 및 헬륨/아르곤 혼합물 - 아르곤에 헬륨을 추가하면 아크 온도가 상승합니다. 이것은 더 빠른 용접 속도와 더 깊은 용접 침투를 촉진합니다. 헬륨 또는 헬륨/아르곤 혼합물 사용의 단점은 높은 가스 비용과 아크 시작의 어려움입니다.
차폐 가스 유량은 얼마로 설정해야 합니까?
차폐 가스 커버리지는 TIG 용접 중에 매우 중요하며 병에 올바른 설정이 있는지 확인하여 깨끗한 용접을 하고 몇 시간 안에 아르곤 가스 병을 완성하지 않도록 해야 합니다. 설정을 시작하기에 좋은 기준선은 15~20cfh이며 필요한 경우 늘릴 수 있습니다.
텅스텐이 왜 그렇게 빨리 소모되나요?
텅스텐이 평소보다 더 빨리 소모된다고 생각되면 다음과 같은 문제가 발생했을 수 있습니다.- 부적절한 가스 흐름
- 양극으로 설정된 용접기
- 전류에 대한 부적절한 직경 텅스텐
- 과열된 텅스텐
- 아크 후 가스가 차폐되지 않음
- 잘못된 가스 사용
AC를 사용할 때와 DC TIG 용접기를 사용할 때를 어떻게 알 수 있습니까?
강철, 스테인리스 및 철 합금은 일반적으로 DC 및 음극으로 용접됩니다. 알루미늄과 마그네슘은 AC로 용접되며 때로는 구형파 AC 전류로 용접됩니다.
TIG 또는 MIG 용접 중 어느 것이 더 낫습니까?
TIG 용접은 정밀하고 깨끗한 용접을 생성하기 때문에 얇은 금속 및 소규모 프로젝트에 더 적합합니다. MIG 용접은 길고 지속적인 실행이 필요한 두꺼운 금속이 있는 대규모 프로젝트에 적합합니다.
더 알아보기
- 가스켓
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 전자
- 연마 숫돌
- 색인 생성 가능한 도구
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 스파크 방지 송풍기
- 서스펜션 향상
- 절연 라인 호스
- 화학 정량 펌프 시스템
- RETRACTA-BELT 창고 장벽
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 장착 클램프
- INSTOCK 벽 캐비닛, 펄 화이트
- ACROVYN 범퍼 가드, 오자크, 아크로빈, 240인치 길이
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 가공 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- OIL SAFE O-링 키트, 니트릴
- SSI 바스켓 스트레이너
- CRETORS 케이스
- CALBRITE 스테인레스 스틸 플렉스 45 Deg. 커넥터
- GRAINGER 홀더