항목 | TIG 용접기 |
암페어 AC | 105V에서 14.2A |
듀티 사이클 | 100% |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 |
OCV | 75 |
출력 범위 | 5 ~ 155A |
전반적인 깊이 | 15.4 " |
전체 높이 | 11.3 " |
전체 폭 | 6.2 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 75A / 23V / 100 % |
UPC | 015082671475 |
용접 공정 | TIG, 스틱 |
선박 중량 (kg) | 10.53 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 59.69 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2535-1 | 225 | 100% | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212의 파운드 | ₩ 10,869,302 | ||
K2618-1 | 275 | 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641의 파운드 | ₩ 22,161,300 | ||
K2624-1 | 375 | 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751의 파운드 | ₩ 29,765,470 | ||
K2619-1 | 275 | 40% | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397의 파운드 | ₩ 14,069,160 | ||
K2535-2 | 225 | 100% | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258의 파운드 | ₩ 11,879,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.