항목 | TIG 용접기 |
암페어 AC | 275 |
듀티 사이클 | 40% |
Hz | 50/60 |
입력 | 104V 입력에서 208A 94V 입력에서 230A 47V 입력에서 460A |
입력 전압 | 208-230 |
OCV | 75 |
출력 범위 | 2 ~ 340A |
전반적인 깊이 | 26 " |
전체 높이 | 31 " |
전체 폭 | 22 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 275A / 31V / 40 % |
무게 | 397의 파운드 |
용접 재료 | 연강, 스테인리스강 및 알루미늄 |
용접 공정 | TIG, 스틱 |
선박 중량 (kg) | 190.8 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2535-1 | 225 | 100% | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212의 파운드 | ₩ 10,869,302 | ||
K2618-1 | 275 | 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641의 파운드 | ₩ 22,161,300 | ||
K2624-1 | 375 | 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751의 파운드 | ₩ 29,765,470 | ||
K2605-1 | 105V에서 14.2A | 100% | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ₩ 3,567,812 | ||
K2535-2 | 225 | 100% | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258의 파운드 | ₩ 11,879,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.