LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG 용접기
Lincoln Electric AC/DC TIG 용접기는 AC 및 DC 용접 모두를 위한 알루미늄, 스테인리스강 및 연강의 TIG/스틱 용접에 이상적입니다. 이 금속 아크 용접기는 건설, 자동차, 조선 및 제조 산업에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2605-1 | 105V에서 14.2A | 100% | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | ₩ 3,567,812 | |
B | K2535-1 | 225 | 100% | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212의 파운드 | ₩ 10,869,302 | |
C | K2535-2 | 225 | 100% | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258의 파운드 | ₩ 11,879,244 | |
D | K2619-1 | 275 | 40% | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397의 파운드 | ₩ 14,069,160 | |
E | K2618-1 | 275 | 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641의 파운드 | ₩ 22,161,300 | |
F | K2624-1 | 375 | 40% | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751의 파운드 | ₩ 29,765,470 |
AC / DC TIG 용접기
Lincoln Electric TIG 용접기는 유지 보수, 제조, 자동차 및 배관 응용 분야에서 금속 표면을 용접하도록 설계되었습니다. 이 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접기는 공작물에 아크를 생성하는 비소모성 텅스텐 전극과 요구 사항에 따라 청소 작업을 늘리거나 줄이는 조정 가능한 AC 자동 밸런스 기능을 사용합니다. 또한 TIG 펄서가 과도한 열 출력으로 인한 재료 왜곡을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 208 및 230V 정격 입력 전압으로 제공되는 광범위한 가스 텅스텐 아크 용접 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 비소모성 텅스텐 전극은 용접 아크에 전류를 가하는 데 사용됩니다.
- 불활성 가스는 텅스텐과 용접 웅덩이를 차폐하고 냉각하는 데 사용됩니다.
특징
- Lincoln Electric AC/DC TIG 용접기는 알루미늄을 용접하는 동안 침투 및 청소 작업을 조절하기 위해 AC 자동 밸런스 조정을 제공합니다.
- Micro-Start II 기술이 적용되어 아크 안정성이 향상되어 정확한 용접 및 분화구 채우기가 가능합니다.
- 이 가스 텅스텐 아크 용접기에는 열 입력을 더 잘 제어할 수 있도록 향상된 열 입력 조절을 위한 TIG 펄서 컨트롤러가 함께 제공되어 금속 시트의 뒤틀림과 뒤틀림이 줄어듭니다.
자주하는 질문
TIG 용접과 MIG 용접의 차이점은 무엇입니까?
- TIG 용접은 MIG 용접에 비해 더 견고하고 더 높은 품질을 제공합니다.
- 두 개의 금속이 융합될 때 TIG는 필러 금속 없이 수행되는 반면 MIG는 용접을 위해 피드 와이어를 사용합니다.
이 가스 텅스텐 아크 용접기의 암페어 등급은 얼마입니까?
2 ~ 420