파이프마스터 Pro-60
이 레이드 스타팅 셀룰로스 연강 용접봉은 탁월한 용입, 아크 안정성 및 워시인(wash-in) 특성을 제공합니다. 모든 용접 자세에 적합하며, 가벼운 슬래그를 함유한 X선 품질의 용접을 제공하여 쉽게 분리됩니다. 또한, 용접성이 향상되었습니다.
Hobart TIG 용접기는 230볼트에서 작동하고 비소모성 텅스텐 전극을 사용하여 용접 아크에 전류를 전달하는 AC/DC 용접기입니다. 165암페어의 최대 출력을 제공하며 최대 3/16인치의 연강, 스테인리스강 및 알루미늄을 용접할 수 있습니다. 호바트 MIG 용접기 박형강 및 알루미늄 용접에 사용되는 플럭스 코어드 와이어 용접기이며 아크 용접에 널리 사용됩니다. 전선을 식히는 접촉기가 내장되어 있습니다. Hobart의 엔진 구동 용접 발전기는 가솔린으로 작동하며 용접 시 보조 전원으로 사용됩니다.
상세 보기미그 용접기강철, 스테인리스 강 및 알루미늄 재료를 사용하는 응용 분야를 위해 설계된 Handler 190, 140 및 210MVP 시리즈 MIG 용접기가 포함됩니다. 최대 30 %의 듀티 사이클 처리 가능 (6 제품)
용접기 생성기 액세서리Dialarc 시리즈 스틱 용접기와 함께 사용하도록 설계된 용접 액세서리 키트입니다. 50피트 용접 케이블, 전극 홀더, 접지 클램프 및 러그 장착 (1개 상품)
파트(부품)문설주 및 헤더와 같은 문 주변의 틈새를 밀봉하고 소리, 빛, 외풍, 습기, 화재 및 연기의 영향을 크게 최소화하도록 설계된 고품질 도어 개스킷이 포함되어 있습니다. (1개 상품)
용접기 생성기강철, 스테인리스강 및 주철 표면의 DC 스틱 용접용으로 설계된 Champion 시리즈 용접기 발전기입니다. 24.75인치 및 28인치 높이 변형으로 제공 (1개 상품)
MIG 용접 와이어연강 표면에 용접하는 동안 슬래그 제거를 최소화할 수 있는 탄소강 MIG 용접 와이어입니다. 이산화탄소 또는 아르곤-이산화탄소 차폐 가스와 호환 가능 (38 제품)
TIG 용접봉(11 제품)
브레이징 합금(7 제품)
냉장고 및 냉동고 액세서리(27 제품)
MIG 건(2 제품)
다중 프로세스 용접기(1개 상품)
플라즈마 절단기(3 제품)
아크 용접기 액세서리(4 제품)
스틱 전극(38 제품)
용접 장갑(1개 상품)
왕복 톱날(5 제품)
Hobart 부품 번호는 Lincoln Electric 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Hobart TIG 용접기를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
이러한 Hobart 제품은 일반적으로 소형에서 대형까지 다양합니다. 그들은 최소한의 가동 중지 시간을 위해 택배 운송 및 항공 운송 모두에 적합합니다.
Hobart TIG 용접기는 230볼트에서 작동하고 비소모성 텅스텐 전극을 사용하여 용접 아크에 전류를 전달하는 AC/DC 용접기입니다. 165암페어의 최대 출력을 제공하며 최대 3/16인치의 연강, 스테인리스강 및 알루미늄을 용접할 수 있습니다. 호바트 MIG 용접기 박형강 및 알루미늄 용접에 사용되는 플럭스 코어드 와이어 용접기이며 아크 용접에 널리 사용됩니다. 전선을 식히는 접촉기가 내장되어 있습니다. Hobart의 엔진 구동 용접 발전기는 가솔린으로 작동하며 용접 시 보조 전원으로 사용됩니다.
이 레이드 스타팅 셀룰로스 연강 용접봉은 탁월한 용입, 아크 안정성 및 워시인(wash-in) 특성을 제공합니다. 모든 용접 자세에 적합하며, 가벼운 슬래그를 함유한 X선 품질의 용접을 제공하여 쉽게 분리됩니다. 또한, 용접성이 향상되었습니다.
이 전극은 혹독한 환경에서 고수율 강도 파이프를 비정렬 상태로 용접하도록 설계되었습니다. 원활하면서도 견고한 아크를 제공하여 탁월한 용입 및 용융을 가능하게 하며, 뛰어난 제어력을 제공합니다. 뛰어난 습윤 특성으로 내부 언더컷이 거의 발생하지 않습니다....
보일러메이커 전극은 발전 설비의 수벽관 복원을 위해 제조됩니다. 이 전극은 수중 X선 촬영을 통해 깨끗한 영상을 제공하며, 슬래그 제거가 용이하고, 스패터 발생량이 적으며, 세척 및 비드 접합이 원활합니다.

이 튜브형 와이어는 급속 동결 슬래그를 특징으로 하여 낮은 수소로 위치 이탈 기능을 제공하여 수소로 인한 균열의 위험을 줄입니다. 그들은 극한의 응용 프로그램에서 균열에 저항하는 탁월한 충격 강성을 제공합니다.
그들은 높은 증착 속도와 효율성을 제공합니다. 슬래그 적용 범위가 거의 없고 스패터 수준이 낮아 청소 시간이 단축됩니다. 작업자의 매력을 높이기 위해 매끄러운 아크 특성이 있습니다.
Metalloy X-Cel 관형 와이어는 번스루를 줄이고 갭 브리징을 향상시키기 위해 '소프트 아크'를 제공합니다. 이 와이어의 용착률은 솔리드 와이어보다 30-40% 높기 때문에 두께가 1/4인치 이하인 클린 & 연강에 대한 자동, 반자동 및 로봇 용접에 이상적입니다.