MILLER ELECTRIC 907382 Tig 용접기 Dc 230-460 1 또는 3 Ph 10-400a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 프로세스 DC 인버터 |
듀티 사이클 | 100% |
함수 | 스틱, TIG, MIG, MIG RMD, MIG 펄스 및 FCAW |
Hz | 60 |
입력 | 54-31 암페어 |
입력 전압 | 230-460 |
OCV | 90 |
출력 범위 | 10 ~ 400A |
전반적인 깊이 | 31-3 / 4 " |
전체 높이 | 28 " |
전체 폭 | 19.5 " |
상 | 1 또는 3 |
정격 출력 | 400V에서 44A |
타입 | DC |
선박 중량 (kg) | 120.2 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8515390040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.