그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 감소 부싱 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 3000 psi @ 100도 F |
맥스. 증기 압력 | 2500 psi @ 350도 F |
파이프 크기 | 1 "x 3 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | TW |
모델 | 본체 재질 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTX1 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 1-1/2" x 1-1/4" | ₩ 64,855 | |
1LTX3 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 2 "x 3 / 4" | ₩ 119,612 | |
1LTX5 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 2 "X 1" | ₩ 123,445 | |
1LTX7 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 2 "x 1-1 / 4" | ₩ 92,715 | |
1LTX9 | 316 스테인레스 스틸 | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 98,892 | |
1룰9 | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 9,152 | |
1LUN2 | 316 스테인레스 스틸 | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 8,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.