MILLER ELECTRIC 951622 Tig 용접기 200/230/460 V 3-400a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | TIG 용접기 |
암페어 AC | 300V에서 32A 350V에서 34A |
듀티 사이클 | 60 % 40 % |
Hz | 50/60 |
입력 | 146/128/65 암페어 |
입력 전압 | 200/230/460 |
재질 두께 | 0.012 인치 ~ 5/8 인치 |
OCV | 80 |
출력 범위 | 3 ~ 400A |
전반적인 깊이 | 25 " |
전체 높이 | 36.25 " |
전체 폭 | 22.5 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 300V에서 32A 350V에서 34A |
타입 | AC / DC |
무게 | 496의 파운드 |
용접 재료 | 연강, 스테인리스강 및 알루미늄 |
용접 공정 | TIG, 펄스 TIG, 스틱 |
선박 중량 (kg) | 317.97 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8515390040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연강-재료 두께 | 알루미늄-재료 두께 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | 하나의 | 50의 파운드 | ₩ 6,523,195 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 13,810,597 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,962,361 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,561,452 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 12,964,633 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.