MILLER ELECTRIC TIG 용접기
Miller Electric TIG 용접기는 스테인레스 스틸, 알루미늄 및 특수 합금과 같은 재료에 깨끗하고 정밀한 용접을 생성합니다. 용접 공정에서는 오염을 방지하기 위해 비소모성 텅스텐 전극과 불활성 가스 차폐를 사용하므로 이러한 전기 용접기는 항공기 건설, 자동차 섀시 제작 및 복잡한 금속 예술 작품에 이상적입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 연강-재료 두께 | 알루미늄-재료 두께 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
|
B | 951876 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 33,855,517 | |
C | 907816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,397,437 | |
D | 907816001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 12,946,780 | |
E | 951936 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,724,320 | |
F | 907818002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 31,191,370 | |
G | 907717001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 30,946,807 | |
H | 907717 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 24,021,375 | |
I | 907719 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 43,884,400 | |
J | 951937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 28,662,480 | |
K | 907684 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 10,589,232 | |
L | 907683 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 9,250,955 | |
M | 907716 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,390,910 | |
N | 907596 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,266,107 | |
O | 907782001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,189,432 | |
O | 907782 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 13,157,917 | |
P | 951831 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 30,239,247 | |
Q | 907818 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 19,142,917 | |
R | 907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 13,810,597 | |
S | 907538002 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 14,654,189 | |
T | 907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,962,361 | |
R | 907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,561,452 | |
T | 907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 12,964,633 | |
U | 951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496의 파운드 | - | RFQ
|
V | 907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | 하나의 | 50의 파운드 | ₩ 6,523,195 | |
W | 951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
|
X | 907539001 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 16,053,540 | |
Y | 951872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,924,422 | |
Z | 951692 | 0.012 인치 ~ 5/8 인치 | - | 33/30/17/15/12/12/11.6 | 43.75 " | 43.125 " | 23.125 " | 1 또는 3 | 134의 파운드 | ₩ 29,069,512 | |
A1 | 951694 | 0.012 인치 ~ 5/8 인치 | 0.015 인치 ~ 5/8 인치 | 36/33/19/16/13/13.1/12.5 | 43.75 " | 43.125 " | 23.125 " | 1 또는 3 | 134의 파운드 | ₩ 43,929,287 | |
B1 | 951696 | 0.020 "~ 1" | 0.020 "~ 1" | 97/88/51/44/35/35/34 | 43.75 " | 53.125 " | 23.125 " | 1 또는 3 | 198의 파운드 | ₩ 55,864,007 | |
C1 | 907710002 | 0.020 인치 ~ 3/16 인치 | 얇은 게이지-3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13의 파운드 | ₩ 5,656,595 | |
D1 | 907710 | 0.020 인치 ~ 3/16 인치 | 얇은 게이지-3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13의 파운드 | ₩ 4,108,072 | |
E1 | 907710001 | 0.020 인치 ~ 3/16 인치 | 얇은 게이지-3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13의 파운드 | ₩ 5,267,202 | |
F1 | 907711 | 0.020 인치 ~ 3/16 인치 | 얇은 게이지-3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13의 파운드 | ₩ 6,022,257 | |
G1 | 907711001 | 0.020 인치 ~ 3/16 인치 | 얇은 게이지-3/16 " | 15 | 13.5 " | 10 19 / 64 " | 5 39 / 64 " | 1 | 13의 파운드 | ₩ 7,393,452 |
TIG 용접기
Miller Electric TIG 용접기는 SS, 알루미늄, 마그네슘, 구리, 니켈 합금 및 금속 가공, 제조, 유지보수 및 수리용 강철 공작물을 용접하는 데 적합합니다. 이 용접기는 작업 현장 휴대성과 작동 용이성을 위해 작고 가벼운 디자인이 특징입니다. 일부 모델에는 아크 정류를 방지하고 텅스텐 침식을 제거하면서 아크 안정성을 제공하는 Squarewave 기술이 장착되어 있습니다. 또한 실제 전압 및 전류 등급을 표시하기 위한 디지털 미터와 고착 없이 아크 스트라이크를 제공하기 위한 적응형 핫 스타트가 있습니다. 단상 및 XNUMX상 변형으로 제공되는 다양한 TIG 용접기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 그들은 전기 아크로 인한 열 발생의 기본 원리를 연구합니다.
- 이 열은 베이스 플레이트 금속과 소모성 전극을 녹이는 데에도 사용되어 견고한 접합부를 만듭니다.
- 보호된 가스는 다른 반응성 가스로부터 용접 영역을 보호하는 노즐을 통해서도 공급됩니다. 미세한 표면 마감과 강력한 조인트를 제공합니다.
특징
- 이 용접기는 작업 현장에서 휴대성과 작동 용이성을 위해 작고 가벼운 디자인을 특징으로 합니다.
- 또한 실제 전압 및 전류량 정격을 표시하는 디지털 미터와 고착 없이 아크 스트라이크를 제공하기 위한 적응형 핫 스타트를 갖추고 있습니다.
- 이 TIG 용접기는 열 입력을 정밀하게 제어하기 위한 고급 펄스 용접 기술을 갖추고 있어 얇은 재료와 복잡한 용접에 이상적입니다.
- 고주파 시작 기능이 함께 제공되어 빠르고 안정적인 아크 점화를 보장하고 텅스텐 오염 위험을 줄입니다.
- 이 전기 용접기는 AC/DC 기능을 제공하므로 알루미늄 및 스테인리스강에서 구리 및 티타늄에 이르기까지 다양한 재료를 용접할 수 있습니다.
- 장시간 용접 세션 중에 과열을 방지하기 위해 냉각 시스템이 내장되어 있어 일관된 성능과 연장된 기계 수명을 보장합니다.
- 이러한 TIG 용접기는 사용자 정의 가능한 용접 매개변수가 있는 디지털 인터페이스를 갖추고 있어 작업자가 특정 응용 분야에 맞게 설정을 미세 조정할 수 있습니다.
- 선택된 모델에는 아크 정류를 방지하고 텅스텐 침식을 제거하는 동시에 아크 안정성을 제공하는 Squarewave 기술이 추가로 적용되어 있습니다.
자주하는 질문
TIG 용접과 MIG 용접의 차이점은 무엇입니까?
- TIG 용접은 MIG 용접에 비해 더 견고하고 더 높은 품질을 제공합니다.
- 두 개의 금속이 융합될 때 TIG는 필러 금속 없이 수행되는 반면 MIG는 용접을 위해 피드 와이어를 사용합니다.
TIG 용접기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 재료 유형 및 두께.
- 원하는 용접 공정(AC/DC).
- 전류량 및 듀티 사이클 요구 사항.
전기 용접기를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 항상 적절한 보호 장비를 착용하십시오.
- 깔끔한 작업 공간을 유지하세요.
- 전기적 위험과 뜨거운 표면에 주의하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소켓 렌치 액세서리
- 키리스 부싱
- 창 세척 장비 액세서리
- 초음파 클리너 액세서리
- 진동 텀블러
- 방문
- 와셔
- 가스히터 관련
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 솔레노이드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 수동 패널 실장 표면 하드 배선 Gfcis
- ENERPAC RCS 낮은 높이 유압 실린더
- VULCAN HART 하이 라이저, 전면
- BAILEIGH INDUSTRIAL 용접 포지셔너, 220V
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull 시리즈 구리 와이어
- KETT TOOLS 후면 단일 행 베어링
- GENERAC 발전기 추운 날씨 키트
- BALDOR / DODGE 고정나사, 플랜지, 솔리드 구면 롤러 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XSFS 단일 감속 감속기