ENERPAC RCS 저고도 유압 실린더
Enerpac RCS 저높이 유압 실린더는 낮은 높이에서 유체를 들어 올리고, 당기고, 밀고, 구부리고, 고정하는 로우 프로파일 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 유압 실린더는 농업, 항공 우주, 석유 및 가스 및 광산업에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스-어드밴스 포트 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 플런저 스레드 길이 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ₩ 1,265,460 | |
A | RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 1,779,750 | |
A | RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ₩ 2,579,972 | |
A | RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 2,155,545 | |
A | RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ₩ 3,759,332 |
작동 메커니즘
- 유체가 실린더 내부로 강제 유입되면 실린더의 플런저를 확장하기 위해 내부에 압력이 형성됩니다. 그러면 적재물이 필요한 높이까지 들어 올려집니다.
- 적용되는 힘에 대한 속도 및 제어 정도는 펌프 유형 및 밸브 제어에 의해 결정됩니다.
특징
- 이 유압 실린더는 제한된 공간에서 사용할 수 있도록 가볍고 편평한 디자인이 특징입니다.
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 구운 에나멜 마감으로 코팅되어 있습니다.
- 이 유압 실린더에는 틸트 새들을 장착하기 위한 나사 구멍이 있는 홈이 있는 플런저 끝이 장착되어 있습니다.
- 오염과 내구성을 방지하기 위해 플런저 와이퍼가 있습니다.
- 이 로우 프로파일 유압 램은 유체를 들어 올리거나 밀기 위한 단동식 스프링 리턴 기능을 추가로 갖추고 있습니다.
- 인성을 추가하기 위해 도금된 강철 플런저와 통합되어 있습니다.
표준 및 승인
- ASME 30.1
자주 묻는 질문
이 낮은 높이의 유압 실린더의 최대 작동 압력은 얼마입니까?
10000 psi.
이 유압 실린더에 사용되는 커플러는 무엇입니까?
이 실린더는 CR-400 커플러를 사용하여 빠르고 안전한 연결을 제공하여 분당 최대 35리터의 흐름을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀링 및 드릴링 머신
- 벽지 도구
- LED 로우 베이 비품
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 도크 바리케이드
- 캐비닛
- 캐스터 및 휠
- 에어필터
- 펌프
- 견과류
- DAYTON 코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 150psi
- BATTALION 표준 의무 공압 도어 클로저
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony XAC 중형 펜던트 스테이션
- HONEYWELL 액추에이터
- AMERICRAFT MANUFACTURING 와이어 안전 팬 가드
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 나사산 끝단, FKM
- POWER FIRST 레이스 웨이
- MORSE DRUM 후크 슬라이드
- TIMKEN 베어링스