항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 1.57 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.94 " |
생산 능력 | 50 톤 |
접힌 높이 | 4.81 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 3.5 " |
실린더 유효면적 전진 | 9.62 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 7.19 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 48.1 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 22.85 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 1.02 " |
외부 Dia. | 4.88 " |
플런저 직경 | 2.75 " |
플런저 내부 스레드 크기 | M5 |
플런저 스레드 길이 | 0.32 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1.97 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.08 " |
행정 | 2.38 " |
UPC | 662005302147 |
선박 중량 (kg) | 10.05 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | CN |
A. 피스톤이 있거나 없는 유압 실린더를 플런저 실린더라고 합니다.
A. 단동, 복동, 탠덤 유압 및 텔레스코픽 / 작동 유압 실린더는 4 가지 유형의 유압 실린더입니다.
A. 작동유는 동력을 전달하기 위해 유압 기계 및 장비에 사용되는 비압축성 오일 또는 액체입니다. 이 유압 유체를 만드는 데 수많은 물질이 사용될 수 있지만 일반적으로 광물, 석유, 물 또는 합성 재료로 만들어집니다.
A. 이 유압실린더는 최대 적재하중이 48.1톤입니다.
A. Enerpac RCS-502 유압 실린더는 단동 실린더입니다. 즉, 유압을 사용하여 피스톤을 확장하지만 스프링의 외력에 의존하여 피스톤을 수축시킵니다.
모델 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스-어드밴스 포트 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 플런저 스레드 길이 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ₩ 3,759,332 | |
RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ₩ 1,265,460 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 1,779,750 | |
RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 2,155,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.