항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 1.57 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.75 " |
생산 능력 | 30 톤 |
접힌 높이 | 4.63 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 2.88 " |
실린더 유효면적 전진 | 6.49 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 7.06 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 32.4 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
오일 용량 향상 | 15.82 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 1.02 " |
외부 Dia. | 4" |
플런저 직경 | 2.62 " |
플런저 내부 스레드 크기 | M5 |
플런저 스레드 길이 | 0.32 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1.97 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.13 " |
행정 | 2.44 " |
UPC | 662005302123 |
선박 중량 (kg) | 6.6 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | CN |
A. 이 유압 실린더의 모든 모델에는 더스트 캡과 CR-400 커플러가 함께 제공됩니다.
A. 10000PSI
A. 이 낮은 높이의 유압 실린더에 대한 일상적인 검사를 수행하여 손상이나 마모 징후가 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 잠재적인 성능 문제를 방지하려면 누적된 먼지나 이물질을 제거해야 합니다. 또한 Enerpac은 실린더의 유압유를 2000시간 사용 후 또는 12개월마다 중 먼저 도래하는 시점에 교체해야 한다고 제안합니다.
A. 실린더 내의 작동유를 가압하여 피스톤이 움직이며 힘을 발생시키는 유압펌프에 부착하여 설치할 수 있다. 그런 다음 실린더에 제공된 플런저 및 베이스 장착 구멍을 사용하여 실린더를 하중 또는 지지 구조물에 부착할 수 있습니다.
A.
A.
A.
A. 최대 작동 압력은 10000psi입니다.
모델 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스-어드밴스 포트 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 플런저 스레드 길이 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ₩ 3,759,332 | |
RCS-101 | 0.79 " | 1.03 " | 0.69 " | 2.75 " | M4 | 0.32 " | 1.38 " | 0.2 " | ₩ 1,265,460 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 1,779,750 | |
RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ₩ 2,579,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.