그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 실린더 |
베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 1.03 " |
베이스-어드밴스 포트 | 0.69 " |
생산 능력 | 10 톤 |
접힌 높이 | 3.47 " |
커플러 | CR400 커플러 |
실린더 보어 | 1.69 " |
실린더 유효면적 전진 | 2.24 평방 인치 |
실린더 리턴 방식 | 단동, 스프링 리턴 |
확장 된 높이 | 4.97 " |
마감재 | 그린 |
자재 | 강철 |
최대 실린더 용량 향상 | 11.2 쇼트톤. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 1 |
오일 용량 향상 | 3.35 cu. 에. |
접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 0.79 " |
외부 Dia. | 2.75 " |
플런저 직경 | 1.5 " |
플런저 내부 스레드 크기 | M4 |
플런저 스레드 길이 | 0.32 " |
플런저 유형 | 고체 |
안장 지름 | 1.38 " |
안장 최대 경사각 | 5도 |
플런저에서 새들 돌출 | 0.2 " |
행정 | 1.5 " |
UPC | 662005302086 |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8431100090 |
원산지 | CN |
A. 단동실린더는 외력의 도움으로 확장 또는 수축하는 힘의 방향이 한 방향입니다. 반대로 복동 실린더는 두 방향의 힘을 가지므로 내부 유체 압력을 사용하여 확장 및 수축이 모두 가능합니다.
A. 단동식, 복동식, 탠덤 유압식 및 텔레스코픽/작동식 유압 실린더는 4가지 유형의 유압 실린더입니다.
A. 주요 요소에는 부하 용량, 스트로크 길이, 작동 압력, 장착 옵션 및 안전 고려 사항이 포함됩니다.
모델 | 접힌 높이에 틸트 안장 추가 옵션 | 베이스 장착 구멍 볼트 원형 | 베이스-어드밴스 포트 | 외부 Dia. | 플런저 내부 스레드 크기 | 플런저 스레드 길이 | 안장 지름 | 플런저에서 새들 돌출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCS-1002 | 1.38 " | 2.17 " | 1.25 " | 6.5 " | M8 | 0.4 " | 2.8 " | 0.06 " | ₩ 3,759,332 | |
RCS-201 | 1.02 " | 1.57 " | 0.69 " | 3.63 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 1,779,750 | |
RCS-302 | 1.02 " | 1.57 " | 0.75 " | 4" | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.13 " | ₩ 2,155,545 | |
RCS-502 | 1.02 " | 1.57 " | 0.94 " | 4.88 " | M5 | 0.32 " | 1.97 " | 0.08 " | ₩ 2,579,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.