코일 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 황동, 150psi
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 유량 범위 | 최소 작동 압력 차이 | 작업 유형 | 오리피스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A575 | 1.5 " | 최대 28scfm | 0.34 | 1 / 4 " | 3.4 ~ 4.2gpm | 0의 PSI | 직접 행동 | 1 / 8 " | ₩ 87,850 | |
A | 2CZZ1 | 1.187 " | 최대 19.4scfm | 0.34 | 1 / 8 " | 0.24 ~ 3.4gpm | 0의 PSI | 직접 행동 | 1 / 8 " | ₩ 108,937 | |
B | 1A576 | 2.75 " | 61.6 ~ 226 scfm | 2.80 | 3 / 8 " | 6.3 ~ 34.5gpm | 5의 PSI | 시범 운영 | 5 / 8 " | ₩ 179,847 | |
B | 1A577 | 2.75 " | 79.2 ~ 292 scfm | 3.60 | 1 / 2 " | 8.0 ~ 43.8gpm | 5의 PSI | 시범 운영 | 5 / 8 " | ₩ 174,597 |
코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 150psi
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 가솔린 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna N 개스킷이 포함된 황동 구조로 되어 있으며 최대 화씨 180도의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 밸브. 1/8, 1/4, 3/8 및 1/2인치의 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주차 연석 및 속도 범프
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 호스 Bibbs
- 바닥 및 테이블 팬
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 모터용품
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 펌프
- 스테인리스 강
- VIEGA MEGAPRESS 청동/황동 스트레이트 볼 밸브, 프레스 x FPT
- BURNDY 접지 터미널 커넥터 기계 커넥터
- SOUTHWIRE COMPANY 온도 조절기 케이블
- APPROVED VENDOR 선반 라이저
- DIXON 케블라 보호 슬리브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES 수영장 및 스파 피팅 짧은 소켓 티, 소켓 스타일 일정 40
- 80/20 표준 앵글 클램프 블록
- MAGLINER 캐스터 어셈블리
- BALDOR / DODGE 폴리머 슬리브 EZ Kleen, 탭 베이스 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링