항목 | 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
공기 흐름 | 79.2 ~ 292 scfm |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 3.60 |
유량 범위 | 8.0 ~ 43.8gpm |
가스켓 재질 | 부나 N |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최소 작동 압력 차이 | 5의 PSI |
작업 유형 | 시범 운영 |
오리피스 직경 | 5 / 8 " |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 2.75 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
안전한 작동 수압 | 300의 PSI |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.