MILLER ELECTRIC 907711 TIG 용접기, 용접기 Max. 출력 암페어 160, 용접기 산업용 조명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | TIG 용접기 |
알루미늄-재료 두께 | 얇은 게이지-3/16 " |
A | 15 |
클래스 | 빛 |
듀티 사이클 | 60% |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
맥스. 출력 암페어 | 160 |
연강-재료 두께 | 0.020 인치 ~ 3/16 인치 |
전반적인 깊이 | 13.5 " |
전체 높이 | 10 19 / 64 " |
전체 폭 | 5 39 / 64 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 130V에서 15.2A |
무게 | 13의 파운드 |
용접 재료 | 온화한 강철, 스테인리스 |
용접기 Min. 출력 암페어 | 5 |
용접 공정 | 스틱, TIG |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
프로덕트 | 모델 | 연강-재료 두께 | 알루미늄-재료 두께 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496의 파운드 | - | RFQ
| |
907627 | - | - | - | 23.875 " | 17 " | 9.875 " | 하나의 | 50의 파운드 | ₩ 6,523,195 | ||
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 13,810,597 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,962,361 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,561,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.