MILLER ELECTRIC 907627v Ovc 150에서 16 Ac / dc Tig 용접기 80a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | TIG 용접기 |
암페어 AC | 150 |
듀티 사이클 | 20% |
Hz | 50/60 |
입력 | 16 A |
입력 전압 | 115 및 230 |
재질 두께 | 0.030 인치 ~ 3/16 인치 |
OCV | 80 |
출력 범위 | 10 ~ 125 (115V), 10 ~ 180 (230V) |
전반적인 깊이 | 23.875 " |
전체 높이 | 17 " |
전체 폭 | 9.875 " |
상 | 하나의 |
정격 출력 | 150V에서 16A |
타입 | AC / DC |
무게 | 50의 파운드 |
용접 재료 | 알루미늄, 강철 |
용접 공정 | TIG |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8515390040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연강-재료 두께 | 알루미늄-재료 두께 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 상 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951622 | - | - | - | 25 " | 36.25 " | 22.5 " | 1 | 496의 파운드 | - | RFQ
| |
951469 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
907550 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 25의 파운드 | - | RFQ
| |
907552 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 13,810,597 | ||
907553 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,962,361 | ||
907538 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 11,561,452 | ||
907539 | - | - | - | 22.5 " | 13.625 " | 8.625 " | 1 또는 3 | 47의 파운드 | ₩ 12,964,633 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.