항목 | TIG 용접기 |
듀티 사이클 | 100% |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 115/230 |
OCV | 48 |
출력 범위 | 5 ~ 160A |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 13 " |
전체 폭 | 8" |
상 | 1 |
정격 출력 | 90A / 13.6V / 100 % |
무게 | 24의 파운드 |
용접 재료 | 연강, 스테인리스 강 |
용접 공정 | TIG, 펄스 TIG, 스틱 |
선박 중량 (kg) | 14.94 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.