항목 | TIG 용접기 |
암페어 AC | 5-230A |
듀티 사이클 | 90A / 23.4V / 100 % |
Hz | 60 Hz에서 |
입력 | 208/230/1/60 암페어 |
입력 전압 | 460V |
OCV | 75V |
출력 범위 | 5 ~ 230A |
전반적인 깊이 | 25.6 " |
전체 높이 | 20.7 " |
전체 폭 | 14.5 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 90 |
무게 | 192의 파운드 |
용접 재료 | 연강, 스테인리스강 및 알루미늄 |
용접 공정 | TIG, 스틱 |
선박 중량 (kg) | 90.9 |
선박 높이 (cm) | 65.56 |
선박 길이 (cm) | 83.52 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.