LIQUATITE 액밀성 유연한 금속 도관
필터
색: 회색 , 핵심 소재: 경제성, 내식성 유연한 강철 , 재킷 소재: PVC , 길이: 50ft. , 온도. 범위: -4도 ~ 176도
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 도관 크기 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF-10x50 그레이 | 2" | 3 / 8 " | 0.484 " | 0.69 " | ₩ 116,164 | |
A | EF-11x50 그레이 | 3" | 1 / 2 " | 0.622 " | 0.82 " | ₩ 126,139 | |
A | EF-12x50 그레이 | 4.2 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 1.03 " | ₩ 179,707 | |
A | EF-13x50 그레이 | 5.5 " | 1" | 1.041 " | 1.29 " | ₩ 268,607 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 영국 및 IEC 퓨즈
- 더 스터 리필 및 미트
- 공압 컨트롤러
- 체인 커플 링
- 배급장비/피팅/커플링
- 호스 클램프
- 탄소강
- 매장 가능한 가스
- 브론즈
- KEO 카운터 싱크, 카바이드, 6 날, 60도 포함 각도
- SPEARS VALVES 티, CTS
- TURNSTILE 하이 게이트 자유 출구 2 방향
- TE-CO 스프링 플런저, 아연
- HONEYWELL 호흡 관
- DIXON 싱글 유니온 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 조립 십자가, 개스킷 x 개스킷 x 개스킷 x 개스킷
- ARGOS TECHNOLOGIES 피펫 컨트롤러
- KEN-TOOL 양단 트럭 렌치
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 70