영국 및 IEC 퓨즈
D 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
C22M 계열 영국 및 IEC 퓨즈
HRCI-J 계열 영국 및 IEC 퓨즈
NHG B 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125NHG01BI | ₩107,576 | ||||||||
B | 160NHG01B | ₩119,392 | ||||||||
C | 50NHG01B | ₩90,412 | ||||||||
D | 125NHG00B | ₩76,300 | ||||||||
E | 630NHG3B | ₩310,576 | ||||||||
F | 125NHG01B | ₩119,392 | ||||||||
G | 35NHG01B | ₩90,412 | ||||||||
H | 25NHG01B | ₩90,412 | ||||||||
I | 25NHG0B | ₩84,364 | ||||||||
J | 250NHG02B | ₩161,728 | ||||||||
K | 63NHG01B | ₩90,412 | ||||||||
L | 80NHG01B | ₩108,668 | ||||||||
M | 160NHG00B | ₩84,700 | ||||||||
N | 315NHG2B | ₩165,200 | ||||||||
O | 100NHG01B | ₩90,412 | ||||||||
P | 400NHG2B | ₩158,956 | ||||||||
Q | 500NHG3B | ₩310,576 | ||||||||
R | 50NHG02B | ₩161,728 | ||||||||
S | 315NHG03B | ₩290,724 | ||||||||
T | 80NHG02B | ₩161,728 | ||||||||
U | 40NHG0B | ₩84,364 | ||||||||
V | 50NHG0B | ₩84,364 | ||||||||
W | 32NHG0B | ₩84,364 | ||||||||
X | 16NHG0B | ₩84,364 | ||||||||
V | 63NHG0B | ₩84,364 |
NHG B-690 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100NHG00B-690 | ₩80,360 | ||||||
B | 500NHG3B-690 | ₩358,624 | ||||||
C | 125NHG00B-690 | ₩81,816 | ||||||
D | 250NHG2B-690 | ₩295,764 | ||||||
A | 63NHG00B-690 | ₩77,112 | ||||||
A | 50NHG00B-690 | ₩120,232 | ||||||
E | 425NHG3B-690 | ₩195,356 | ||||||
A | 80NHG00B-690 | ₩177,128 | ||||||
F | 315NHG3B-690 | ₩143,864 | ||||||
E | 400NHG3B-690 | ₩595,560 |
O 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 12OEFM63 | ₩698,068 | ||||
B | 3.6OEFM200 | ₩737,716 | ||||
C | 3.6OEFM100 | ₩605,360 | ||||
D | 7.2OHGMA140 | ₩2,475,312 | ||||
E | 12OHGMA50 | ₩722,512 | ||||
F | 15.5OEFM50 | ₩1,544,032 | ||||
G | 15.5OEFM31.5 | ₩1,531,152 | ||||
F | 15.5OEFM63 | ₩1,443,624 | ||||
H | 24OEGMA50 | ₩785,204 | ||||
I | 24OEGMA6.3 | ₩667,632 |
NHM 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 항목 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 200NHM1B | ₩110,908 | ||||||||
A | 250NHM1B | ₩74,228 | ||||||||
B | 16NHM000B-690 | ₩92,764 | ||||||||
B | 20NHM000B-690 | ₩92,764 | ||||||||
C | 25NHM000B-690 | ₩80,360 | ||||||||
D | 200NHM2B-690 | ₩160,636 |
C22G 계열 영국 및 IEC 퓨즈
C14M 계열 영국 및 IEC 퓨즈
CIL 계열 영국 및 IEC 퓨즈
영국 및 IEC 퓨즈 : 시리즈 PON
Bussmann PON 시리즈 퓨즈는 전기 시스템에서 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다. Type P 퓨즈라고도 하는 이 퓨즈는 전류 흐름의 변화에 민감하며 일시적인 과전류 또는 전력 서지가 발생하면 즉시 끊어집니다. 이 일회용 퓨즈는 비좁은 공간에 설치할 수 있고 내부 퓨즈 요소에 절연 및 기계적 보호 기능을 제공하는 원통형 유리 섬유 몸체를 가지고 있습니다. 거부 방지 퓨즈 홀더와 호환되며 잘못된 전류로부터 조명 및 가열 회로를 보호하기 위한 CSA(Canadian Standards Association) 요구 사항을 준수합니다.
Bussmann PON 시리즈 퓨즈는 전기 시스템에서 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다. Type P 퓨즈라고도 하는 이 퓨즈는 전류 흐름의 변화에 민감하며 일시적인 과전류 또는 전력 서지가 발생하면 즉시 끊어집니다. 이 일회용 퓨즈는 비좁은 공간에 설치할 수 있고 내부 퓨즈 요소에 절연 및 기계적 보호 기능을 제공하는 원통형 유리 섬유 몸체를 가지고 있습니다. 거부 방지 퓨즈 홀더와 호환되며 잘못된 전류로부터 조명 및 가열 회로를 보호하기 위한 CSA(Canadian Standards Association) 요구 사항을 준수합니다.
NH 퓨즈 링크, 690VAC, 클래스 GG/GL, 크기 000
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4NHG000B-690 | ₩20,244 | ||||||
A | 10NHG000B-690 | ₩150,752 | ||||||
A | 20NHG000B-690 | ₩317,968 | ||||||
A | 25NHG000B-690 | ₩77,112 | ||||||
B | 40NHG000B-690 | ₩77,112 | ||||||
C | 16NHG000B-690 | ₩150,752 | ||||||
A | 6NHG000B-690 | ₩150,752 | ||||||
A | 35NHG000B-690 | ₩77,112 | ||||||
C | 32NHG000B-690 | ₩150,752 | ||||||
D | 2NHG000B-690 | ₩150,752 |
영국 및 IEC 퓨즈 : 시리즈 AAO
Bussmann AAO 시리즈 고속 작동 퓨즈는 조명 및 가열 회로를 위한 범용 과전류 보호용으로 설계되었습니다. 이 British 및 IEC 퓨즈는 배전, 케이블 보호 및 회로의 모터 보호에 이상적입니다. 2~20A의 정격 전류와 80VAC에서 550kA의 차단 용량이 특징입니다. 이 세라믹으로 제작된 고속 퓨즈는 퓨즈 정격이 2, 10 또는 20A인 제한된 양의 피크 관통 전류를 허용합니다. Raptor Supplies.
Bussmann AAO 시리즈 고속 작동 퓨즈는 조명 및 가열 회로를 위한 범용 과전류 보호용으로 설계되었습니다. 이 British 및 IEC 퓨즈는 배전, 케이블 보호 및 회로의 모터 보호에 이상적입니다. 2~20A의 정격 전류와 80VAC에서 550kA의 차단 용량이 특징입니다. 이 세라믹으로 제작된 고속 퓨즈는 퓨즈 정격이 2, 10 또는 20A인 제한된 양의 피크 관통 전류를 허용합니다. Raptor Supplies.
ATC 시리즈 고속 작동 블레이드 퓨즈, 32V
ED 산업용 HRC 퓨즈 링크
저전압 영국 표준 퓨즈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TFC80 | ₩673,148 | |
B | TCP100M160A | ₩122,892 |
CIF06 계열 영국 및 IEC 퓨즈
NSD 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
고 파열 카트리지 퓨즈
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 전압 (AC) | 현재 평가 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225NH1G | ₩119,056 | |||||||||
B | 125M14C | ₩275,380 | |||||||||
C | 바오63 | ₩56,504 | |||||||||
D | 60CIK07 | ₩106,596 | |||||||||
E | CEO63 | ₩71,316 | |||||||||
F | 200M09C | ₩250,964 | |||||||||
G | 15 년 | ₩38,472 | |||||||||
H | 250NH1G-B | ₩631,624 | |||||||||
I | 80L14C | ₩179,479 | |||||||||
J | CEO100 | ₩80,248 | |||||||||
K | 250P11C | ₩622,272 | |||||||||
L | 125M09C | ₩250,964 | |||||||||
M | DD200M250 | ₩165,844 | |||||||||
N | 100L14C | ₩179,479 | |||||||||
O | FG450 | ₩396,172 | |||||||||
K | AC10 | ₩44,940 | |||||||||
P | CD100M125 | ₩103,320 | |||||||||
E | DEO200M315 | ₩178,416 | |||||||||
Q | EF400M500 | ₩355,880 | |||||||||
R | 80k07cr | ₩134,988 | |||||||||
S | 100L09C | ₩129,360 | |||||||||
T | 350P11C | ₩610,624 | RFQ | ||||||||
K | 250P09C | ₩349,076 | |||||||||
T | 350P09C | ₩241,248 |
AD 시리즈 영국 및 IEC 퓨즈
CIF21 계열 영국 및 IEC 퓨즈
영국 및 IEC 퓨즈
Bussman British 및 IEC 퓨즈는 저전압, 범용 과전류 보호를 위한 BS 88 및 IEC 60269 표준의 요구 사항을 충족합니다. 이 퓨즈는 전기적 손상을 방지하고 모터 제어 회로 및 전기 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 최대 정격 전류 400A에 대한 고급 퓨즈 기술이 장착되어 있으며 크기가 작습니다. 단일 및 이중 요소 변형으로 제공되는 광범위한 Bussman British 및 IEC 퓨즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 잠금 시스템
- 호스 클램프
- 자동차 리프팅 도구
- 비품
- 플러시 밸브
- 드롭 인 싱크
- 저장 건물 액세서리
- 무선 진동 도구
- 패널 필터
- 고정 링
- DESTACO 317 시리즈 수직 고정 클램프
- GENERAL ELECTRIC 볼트 온 회로 차단기, TEYF 시리즈
- DB PIPE STANDS 800 시리즈 체인 클램프
- LEESON 농업용 작물 건조기 모터, 단상, 드립 방지 에어 오버, 리지드 베이스
- SPEARS VALVES PVC CLASS 100 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- WESTWARD 도구 상자
- DAYTON 필터 세트
- SQUARE D 에어컨 차단 스위치
- BALDOR / DODGE 보어 플러그
- OHAUS 마이크로 튜브