그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 표시계 |
정확성 | ± 0.01 mm |
AGD 번호 | AGD 2 |
백 유형 | 러그온센터 |
베어링 유형 | 보석 |
베어링스 | 보석 |
베젤 | 로크 |
교정 인증서 | 아니 |
색상 | 백 |
접점 직경 | 1 / 4 " |
접점 스타일 | 반지름 |
디자인 | AGD 2 |
문자판 | 노란색 |
다이얼 읽기 | 0-100 |
다이얼 크기 | 2 1 / 4 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 새틴 크롬 |
졸업 | 0.01mm |
지시자 | 1 |
측정 범위 | 0mm에 10mm |
비자성측 | 아니 |
작업 유형 | 플런저 |
범위 | 0 ~ 10mm |
회 전당 범위 | 1mm |
읽기 | 끊임없는 |
저항 | 충격 저항 |
줄기 Dia. | 3 / 8 " |
줄기 Dia. 및 스레드 크기 | # 4-48 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 베젤 | 다이얼 크기 | 졸업 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-211J | 조절할 수 있는 | 2.25 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.025 인치 | ₩ 646,520 | ||
25-341 / 5J | 조절할 수 있는 | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.5 인치 | ₩ 462,910 | ||
25-881J | 조절할 수 있는 | 2.25 " | 0.01mm | 0 ~ 25mm | ₩ 605,675 | ||
25-141J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 0.25 인치 | ₩ 458,360 | ||
25-3041J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 3 인치 | ₩ 1,153,915 | ||
25-4041J | - | 2.25 " | 0.001 " | 0 ~ 4 인치 | ₩ 1,373,487 | ||
25-511J | - | 2.25 " | 0.0001 " | 0 ~ 0.2 인치 | ₩ 933,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.