플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 657EZ 마그네틱베이스 (표시기 포함) 2.25 다이얼 크기 | AC4GZQ 2ZUL5 / 52751

STARRETT 표시기가 있는 657EZ 마그네틱 베이스 2.25" 다이얼 크기

재고 있음 있음
항목: AC4GZQ 모델: 657EZ크로스 참조: 2ZUL5 / 52751

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,277,885 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목마그네틱베이스가있는 표시기
AGD 번호AGD 2
백 유형마그네틱
기본 크기1 15/16 W x 1 5/8 D x 1 7/8 H
베어링 유형평원
교정 인증서아니
접점 직경1 / 4 "
문자판
다이얼 읽기0-25-0
다이얼 크기2.25 "
마감재 검정
졸업0.005 "
자기 풀100의 파운드
범위0 ~ 0.125 인치
회 전당 범위0.050 "
읽기균형이 잡힌 자

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.51
선박 높이 (cm)7.37
선박 길이 (cm)29.21
선박 폭 (cm)16.76
HS 코드8479899899
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Starrett 657EZ는 마그네틱베이스, 업라이트 포스트 어셈블리 및 25-131J 다이얼 인디케이터 (0-25-0 다이얼 인디케이터)를 포함하는 균형 판독 표시기 세트입니다.
  • 베이스에는 강철 또는 철 표면에 수평, 수직 또는 심지어 거꾸로 부착 할 수있는 세 개의 정밀 접지 자기 접촉 표면이 있습니다.
  • 이 세트의 스위블 포스트 어셈블리는 수평 및 수직 평면 모두에서 범용 조정을 제공합니다.

제품 변형

프로덕트모델기본 크기졸업항목가격
STARRETT 659BZ 자기 베이스 표시기 홀더 | AC4GZW 2ZUN1 / 55948 659 년2 1/2 W x 3 D x 2 1/8 H0.0005 "마그네틱 홀더가 있는 인디케이터₩ 2,360,382

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 표시기가 있는 657EZ 마그네틱 베이스 2.25" 다이얼 크기
₩ 1,277,885 /단위