그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이얼 테스트 표시기 |
베어링 유형 | 보석 |
접점 직경 | 0.078 " |
접점 길이 | 13 / 16 " |
접점 스타일 | 카바이드 |
문자판 | 백 |
다이얼 읽기 | 0-15-0 |
다이얼 크기 | 1.5 " |
졸업 | 0.0005 " |
표시기 스타일 | 수평 |
범위 | 0 ~ 0.03 인치 |
회 전당 범위 | 0.0300 " |
읽기 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.