플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 696Z 크랭크축 왜곡 다이얼/스트레인 게이지, 밸런싱 부착 장치 포함, 2-3/8~18인치 범위 | AE9XBD 6NAZ5 / 52901

STARRETT 696Z 크랭크축 왜곡 다이얼/스트레인 게이지, 밸런싱 부착 장치 포함, 2-3/8~18인치 범위

재고 있음 있음
항목: AE9XBD 모델: 696Z크로스 참조: 6NAZ5 / 52901

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,677,795 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목크랭크 축 왜곡 게이지
백 유형7월
베어링 유형평원
교정 인증서아니
접점 직경1 / 4 "
문자판
다이얼 읽기0-20-0
다이얼 크기1.45 "
치수 유형인치
졸업0.001 "
포함 사항막대 10개, 균형 부착 장치, 날카로운 끝
범위2.375 ~ 18 인치
회 전당 범위0.04 "
읽기균형이 잡힌 자

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.28
선박 높이 (cm)6.35
선박 길이 (cm)39.62
선박 폭 (cm)13.72
HS 코드9017308000
원산지US

제품 세부 사항 :

Starrett 696Z 스트레인 게이지는 제조, 가공 및 산업 환경에서 구멍/홈의 깊이를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 이는 적절한 구성 요소 맞춤과 정렬을 보장합니다. 이 게이지는 일관된 품질 관리를 가능하게 하고 제품 무결성과 성능을 향상시키기 위한 정확한 측정을 달성합니다.

특징:

  • 충격과 요소로부터 보호하는 폴리프로필렌 케이스가 있어 수명이 보장됩니다.
  • 이 스트레인 게이지는 IP64 등급을 제공하여 먼지와 물로부터 보호하여 실내외에서 안정적으로 작동합니다.
  • 손쉬운 수동 조정 및 유지 관리를 위해 10개의 막대가 장착되어 있습니다.
  • 이 스트레인 게이지에는 향상된 안정성과 성능 수명 연장을 위한 내장형 밸런스 지원이 함께 제공됩니다.
  • 정확한 설치를 위한 날카로운 포인트가 있어 오류를 줄이고 설치를 단순화합니다.
  • 이 회로 차단기에는 성능 향상을 위해 러그 백과 플레인 베어링이 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 Starrett 696Z 게이지의 배터리 수명은 얼마나 됩니까?

A. Starrett 696Z 게이지의 배터리 수명은 선택한 스캐닝 간격에 따라 대략 10시간입니다.

Q. 게이지를 어떻게 재설정하나요?

A.

  • 게이지를 평평한 표면에 놓고 다이얼이 XNUMX을 가리키는지 확인합니다.
  • 게이지 측면에서 재설정 손잡이를 찾으세요.
  • 게이지의 측정값을 XNUMX으로 재설정하려면 재설정 손잡이를 표시된 방향으로 돌립니다.
  • 게이지를 사용하기 전에 다이얼이 다시 XNUMX으로 돌아왔는지 다시 확인하세요.

Q. 게이지를 선택할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 게이지 범위가 측정 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오.
  • 게이지 정확도와 교정을 확인합니다.
  • 게이지 환경에 적합한 재료를 선택하십시오.
  • 용도에 적합한 게이지 유형을 선택하십시오.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 696Z 크랭크축 왜곡 다이얼/스트레인 게이지, 밸런싱 부착 장치 포함, 2-3/8~18인치 범위
₩ 1,677,795 /단위