EATON E22 시리즈 푸시버튼 장착 어댑터
Eaton E22 시리즈 푸시버튼 장착 어댑터는 다양한 패널에 푸시버튼, 선택기 스위치 및 표시등을 설치하는 데 이상적입니다. E22 시리즈 어댑터는 푸시 버튼 및 기타 제어 구성 요소가 올바르게 정렬되고 올바르게 작동하는지 확인합니다. 구멍이나 슬롯이 있습니다....o 제어 부품에 안전하게 고정할 수 있습니다. 이 E22 시리즈 푸시버튼 장착 어댑터는 E22 푸시버튼 오퍼레이터와 함께 교체 부품으로 제공되거나 기존 E22 오퍼레이터에 새 접점 블록을 개조하기 위해 제공됩니다.더 읽기
표준 및 승인
- CE
- IEC 947-5-1 MTTA
- CSA
- UL 508
- 로이드 기록부
자주 묻는 질문
이 Eaton E22 시리즈 푸시버튼 장착 어댑터를 사용하는 방법은 무엇입니까?
- 장착할 패널 및 제어 부품과 부품의 장착 구멍 패턴에 따라 적절한 어댑터를 선택하십시오.
- 나사 또는 기타 패스너를 사용하여 패널에 설치하십시오.
- 장착 구멍이나 슬롯을 적절하게 정렬한 후 푸시 버튼, 선택 스위치 또는 표시등을 어댑터에 설치하십시오.
이 Eaton E22 시리즈 푸시버튼 장착 어댑터의 크기는 어떻게 됩니까?
Eaton E22 시리즈 푸시버튼 장착 어댑터는 크기가 22.5mm입니다.
이 Eaton E22 시리즈 푸시 버튼 장착 어댑터는 무엇으로 만들어졌습니까?
내부식성이면서 거친 사용을 처리할 수 있는 튼튼한 비금속 구조를 가지고 있습니다.
자동 래치 장착 어댑터는 무엇입니까?
자동 래치 푸시버튼 장착 어댑터는 자동 래치 푸시버튼과 함께 사용됩니다. 자동 래치 푸시버튼은 누르면 "켜짐" 위치에서 자동으로 잠기고 수동으로 재설정할 때까지 해당 위치를 유지합니다. Eaton E22BA1A는 자동 래치 장착 어댑터 역할을 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 압축기 모터
- 전자기 및 전자 기계 잠금
- 벤치 버퍼
- 스포트 라이트
- 에어 체인 호이스트
- 에어 컨디셔너
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 소켓 및 비트
- 통신 도구
- 손 및 휴대용 램프
- LUMAPRO 소형 LED 전구, T3 1/4, 160V
- INCOM MANUFACTURING 솔리드, 아크 테이프
- VULCAN HART 가스 안전 밸브
- UNISTRUT 힐 토 사이드 플레이트
- BALDOR MOTOR 완전 밀폐형 정용 모터, XNUMX상, U-프레임
- KERN AND SOHN FKB-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- MAGLINER 화물 트럭
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 40 체인
- TB WOODS 벨트 스프로킷
- HUB CITY 헤비듀티 PTO 스플라인 어댑터