플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 811-5CZ 테스트 표시기 1.375 직경 0.0005 In | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ 테스트 표시기 1.375 직경 0.0005 In

재고 있음 있음
항목: AC4GZE 모델: 811-5CZ크로스 참조: 2ZUJ9 / 57079

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,401,942 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목다이얼 테스트 표시기
베어링 유형보석
접점 직경0.078 "
접점 길이5 / 8 "
문자판
다이얼 읽기0-15-0
다이얼 크기1.375 "
졸업0.0005 "
표시기 스타일스위블 헤드
범위0 ~ 0.03 인치
회 전당 범위0.0300 "
읽기균형이 잡힌 자

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.97
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)19.56
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드9017308000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Starrett 811-5CZ는 0도에서 90도 사이의 모든 각도에서 수평 및 수직 위치를 지정할 수있는 스위블 헤드가있는 다이얼 테스트 표시기입니다.
  • 표면 거칠기를 분석하고 모든 공작 기계에서 공작물을 정렬 및 검사하는 데 사용됩니다.
  • 자동으로 반전되는 접점이 있으며 마찰 조절이 가능한 교체 가능한 접점에 맞습니다.
  • 이 Starrett 다이얼 테스트 인디케이터는 더브 테일 바디 클램프, 툴 포스트 홀더, 더브 테일 인디케이터 클램프가있는 스위블 포스트, 꼭지 및로드 유닛과 함께 제공됩니다.

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 811-5CZ 테스트 표시기 1.375 직경 0.0005 In
₩ 1,401,942 /단위