STARRETT 내부 마이크로 미터 구멍의 지름, 홈의 폭 등 다양한 물체의 내부 치수를 측정하는 데 사용됩니다. 1인치 분해능으로 0.0001인치 정확도까지 0.00005인치 단위로 직경 측정 가능
구멍의 지름, 홈의 폭 등 다양한 물체의 내부 치수를 측정하는 데 사용됩니다. 1인치 분해능으로 0.0001인치 정확도까지 0.00005인치 단위로 직경 측정 가능
내부 마이크로미터는 제조, 엔지니어링 및 금속 가공 산업에서 사용되는 매우 정확한 장비로, 측정을 통해 가공 부품의 정확하고 균일한 측정을 보장합니다....자세히 보기
내부 홈 마이크로미터
내부 마이크로미터 세트
Starrett 내부 마이크로미터 세트는 링의 내경 측정, 캘리퍼스 설정, 게이지, 실린더 및 평행 표면 비교에 적합합니다. 그들은 공작물을 안전하게 고정하고 정확하게 측정하고 정확한 측정을 위해 수치를 빠르게 읽을 수 있도록 표면이 매끄러운 경화된 강철 모루를 특징으로 합니다. 이 세트는 안전한 보관 및 휴대성을 위해 견고한 운반 케이스에 들어 있으며 일부 모델에는 내구성을 위해 절연 막대와 강화 강철 스핀들이 함께 제공됩니다. 0.250 및 0.375인치 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 세트 중에서 선택하십시오.
Starrett 내부 마이크로미터 세트는 링의 내경 측정, 캘리퍼스 설정, 게이지, 실린더 및 평행 표면 비교에 적합합니다. 그들은 공작물을 안전하게 고정하고 정확하게 측정하고 정확한 측정을 위해 수치를 빠르게 읽을 수 있도록 표면이 매끄러운 경화된 강철 모루를 특징으로 합니다. 이 세트는 안전한 보관 및 휴대성을 위해 견고한 운반 케이스에 들어 있으며 일부 모델에는 내구성을 위해 절연 막대와 강화 강철 스핀들이 함께 제공됩니다. 0.250 및 0.375인치 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 세트 중에서 선택하십시오.
내부 마이크로 미터
Starrett 내부 마이크로미터는 파이프, 튜브, 실린더, 링 및 구멍의 내부 치수를 측정하기 위해 교체 가능한 막대를 사용합니다. 이 마이크로미터에는 열로 인한 팽창을 최소화하기 위해 절연 핸들이 있는 막대가 장착되어 있습니다. 수평 위치에서 사용할 때 측정 범위에서 미세 조정을 위해 V 홈에 배치된 지상 강철 지지 칼라와 통합되어 있습니다. 0.25, 0.375 및 0.625인치의 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
Starrett 내부 마이크로미터는 파이프, 튜브, 실린더, 링 및 구멍의 내부 치수를 측정하기 위해 교체 가능한 막대를 사용합니다. 이 마이크로미터에는 열로 인한 팽창을 최소화하기 위해 절연 핸들이 있는 막대가 장착되어 있습니다. 수평 위치에서 사용할 때 측정 범위에서 미세 조정을 위해 V 홈에 배치된 지상 강철 지지 칼라와 통합되어 있습니다. 0.25, 0.375 및 0.625인치의 로드 직경으로 제공되는 다양한 내부 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
내부 마이크로미터 세트
내부 마이크로 미터 세트 8 ~ 32 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
124CZ | AE6MVQ | ₩ 1,701,875 |
더 알아보기
- 캐비닛
- 무선 도구
- 부싱
- 재료 리프트
- 실험실 여과
- 에어 커튼
- 버니 셔
- 배관 니들 밸브
- 타악기 도구
- 액체 가열 및 냉각 코일
- ALLEGRO SAFETY Rist-Rap 손목 지지대
- APPLETON ELECTRIC 400W 습식 위치 고정 장치
- DIXON 캠 및 그루브 개스킷
- MARTIN SPROCKET 더블 오프셋 박스 렌치 세트, 산업용 블랙
- DAKE CORPORATION 전기 타이어 프레스
- ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri 장갑
- NIBCO DWV 이중 굴곡, PVC
- NIBCO 글로브 스타일 사일런트 체크 밸브
- LINCOLN ELECTRIC 알루미늄 MIG 용접 와이어
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 벽걸이 선반