플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

STARRETT 700A 내부 마이크로 미터 0.2 ~ 1.2 In | AE6MVU 5UAC1 / 52909

STARRETT 700A 내부 마이크로미터 0.2~1.2인치

재고 있음 있음
항목: AE6MVU 모델 : 700A교차 참조: 5UAC1 / 52909

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,070,002 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목내부 마이크로 미터
모루구부러진
모루 재료경화 강
잠금 너트 유형나사
나사의 움직임1"
게이지 수1
측정 막대의 수1
범위0.2 ~ 1.2 인치
분해능0.001 "
SPC 출력아니
스핀들 구부러진
스핀들 재질경화 강
골무마찰

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.13
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)13.72
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드9017304000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Starrett 700A 내부 마이크로미터는 구멍의 내부 직경과 같은 빠르고 정확한 내부 치수 측정에 사용되는 미터식 버니어 스케일과 캘리퍼형 턱을 특징으로 합니다. 눈부심 방지 및 부식 방지 새틴 크롬 판독 표면이 있는 경화 강철 본체가 있습니다.
  • 이 Starrett 마이크로 미터는 일관된 판독 값을 측정하면서 빠른 조정을 제공하는 부드러운 마찰 골무를 갖추고 있습니다. 측정 범위는 0.2-1.2 인치이며 분해능은 0.001 인치이며 측정을 제자리에 고정하기위한 잠금 나사가 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델모루항목범위로드 Dia.스핀들 가격
STARRETT 128AZ 내부 마이크로 미터 세트 6 ~ 78 In | AE6MVP 5UAA7 / 64375 128AZ구부러진내부 마이크로 미터 세트6 ~ 7 인치0.625 "-₩ 6,383,405
STARRETT 823CZ 내부 마이크로 미터 세트 4 ~ 24 In | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZ평면내부 마이크로 미터 세트4 ~ 24 인치0.375 "-₩ 1,460,322
STARRETT 823DZ 내부 마이크로 미터 세트 4 ~ 32 In | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZ구부러진내부 마이크로 미터 세트4 ~ 32 인치0.375 "-₩ 1,609,982
STARRETT 700B 내부 마이크로 미터 1 To 2 In | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700B평면내부 마이크로 미터1 ~ 2 인치-평면₩ 1,228,727

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

STARRETT 700A 내부 마이크로미터 0.2~1.2인치
₩ 1,070,002 /단위