플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KABA 5021-XS-WL-26D-41 기계식 푸시 버튼 잠금 장치 크롬 | AC4GWH 2ZU95

KABA 5021-XS-WL-26D-41 기계식 푸시 버튼 잠금 장치 크롬

재고 있음 있음
항목: AC4GWh 모델: 5021-XS-WL-26D-41크로스 참조: 2ZU95

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,148,437 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Mech. 푸시 버튼 Lockset
역수2.75 "
백셋 크기 (인치)2-3/4
케이스 재질솔리드 캐스트 아연
문 두께1-1/8" to 2-1/4"
마감재 새틴 크롬
방화3 시간.
함수통로
학년1
거꾸로 할 수 있는
핸들 타입지레
안쪽 깊이2.125 "
내부 높이8.875 "
안쪽 너비3.187 "
키잉키인 레버
키패드푸시 버튼 5 개, 파손 방지
래치 길이1 / 2 "
맥스. 사용자 코드1
외부 깊이3-3 / 16 "
외부 높이8.875 "
바깥 쪽 너비3.375 "
날씨 저항가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.39
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)27.43
선박 폭 (cm)26.42
HS 코드8301406030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델핸들 타입역수케이스 재질안쪽 깊이내부 높이안쪽 너비외부 높이바깥 쪽 너비가격
KABA LD4513532D41 노브 푸시 버튼 새틴 크롬 | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41손잡이2.375 "아연2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"₩ 325,815
KABA LD4523532D41 노브 푸시 버튼 새틴 크롬 | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41손잡이2.75 "아연2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"₩ 325,815
KABA LD4714832D41 레버 푸시 버튼 새틴 크롬 | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41지레2.375 "아연2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "₩ 629,282
KABA LD4724832D41 레버 푸시 버튼 새틴 크롬 | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41지레2.75 "아연2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "₩ 629,282
KABA 62048641 도어록 푸시 버튼 그레이 | AC8XRD 3EPR6 62048641엄지 회전2.75 "아연2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "₩ 445,322
KABA 5021XKWL26D41 푸시 버튼 도어 잠금 새틴 크롬 | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41지레2.75 "솔리드 캐스트 아연2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "₩ 1,184,417

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KABA 5021-XS-WL-26D-41 기계식 푸시 버튼 잠금 장치 크롬
₩ 1,148,437 /단위