STARRETT 특수 마이크로 미터 다양한 금속 부품의 두께를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 0.0001인치 정확도와 0.00005인치 해상도로 블레이드, 캔 솔기, 디스크, 허브 및 다양한 앤빌 마이크로미터와 같은 다양한 기계 및 전자 마이크로미터를 포함합니다. 평면, 원형, 블레이드 및 V형 변형으로 제공
다양한 금속 부품의 두께를 정확하게 측정하는 데 사용됩니다. 0.0001인치 정확도와 0.00005인치 해상도로 블레이드, 캔 솔기, 디스크, 허브 및 다양한 앤빌 마이크로미터와 같은 다양한 기계 및 전자 마이크로미터를 포함합니다. 평면, 원형, 블레이드 및 V형 변형으로 제공
블레이드 마이크로미터
캔 솔기 마이크로미터
Starrett 캔 솔기 마이크로미터는 강철, 알루미늄 및 에어로졸 캔 솔기의 깊이와 두께를 검사하고 측정하는 데 사용됩니다. 이 마이크로미터는 정확하고 쉬운 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다. 한손 조작 및 균일한 접촉 압력을 제공하는 마찰 심블과 통합되어 있습니다. 눈부심 없는 새틴 크롬 마감으로 코팅되어 밝은 UV 조명 아래에서 성가신 표면 눈부심을 줄입니다.
Starrett 캔 솔기 마이크로미터는 강철, 알루미늄 및 에어로졸 캔 솔기의 깊이와 두께를 검사하고 측정하는 데 사용됩니다. 이 마이크로미터는 정확하고 쉬운 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다. 한손 조작 및 균일한 접촉 압력을 제공하는 마찰 심블과 통합되어 있습니다. 눈부심 없는 새틴 크롬 마감으로 코팅되어 밝은 UV 조명 아래에서 성가신 표면 눈부심을 줄입니다.
판금 마이크로미터
Starrett 판금 마이크로미터는 종이, 플라스틱, 판금 및 고무 부품의 두께를 측정하는 데 사용됩니다. 골무 디자인과 균형 잡힌 프레임으로 취급이 쉽고 가독성이 좋으며 균일한 압력과 빠른 조정을 위한 스피더와 콤비네이션 래칫이 특징입니다. 이 마이크로미터는 빠르고 확실한 잠금을 위해 링형 널링 잠금 너트와 통합되어 있으며 녹 방지를 위해 새틴 크롬 마감이 특징입니다. 평면 및 원형 앤빌로 제공되는 다양한 판금 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
Starrett 판금 마이크로미터는 종이, 플라스틱, 판금 및 고무 부품의 두께를 측정하는 데 사용됩니다. 골무 디자인과 균형 잡힌 프레임으로 취급이 쉽고 가독성이 좋으며 균일한 압력과 빠른 조정을 위한 스피더와 콤비네이션 래칫이 특징입니다. 이 마이크로미터는 빠르고 확실한 잠금을 위해 링형 널링 잠금 너트와 통합되어 있으며 녹 방지를 위해 새틴 크롬 마감이 특징입니다. 평면 및 원형 앤빌로 제공되는 다양한 판금 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 모루 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 222XRL-1 / 2 | - | RFQ | ||
B | 222BXR-1 | ₩842,712 | |||
B | 222AXR-1 | ₩859,337 |
교환식 앤빌 마이크로미터
Mul-T-Anvil 마이크로미터
Starrett Mul-T-Anvil 마이크로미터는 특히 도달하기 어려운 위치에서 원통형 벽, 튜브 및 나사 헤드의 두께와 같이 표준 마이크로미터로는 불가능한 측정을 수행하는 데 사용됩니다. 이 마이크로미터는 정확하고 쉬운 가독성을 위해 뚜렷한 수치와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다. 빠르고 확실한 잠금을 위해 링형 널링 잠금 너트와 통합되어 있으며 0.01~0.025mm 범위의 분해능으로 제공됩니다.
Starrett Mul-T-Anvil 마이크로미터는 특히 도달하기 어려운 위치에서 원통형 벽, 튜브 및 나사 헤드의 두께와 같이 표준 마이크로미터로는 불가능한 측정을 수행하는 데 사용됩니다. 이 마이크로미터는 정확하고 쉬운 가독성을 위해 뚜렷한 수치와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다. 빠르고 확실한 잠금을 위해 링형 널링 잠금 너트와 통합되어 있으며 0.01~0.025mm 범위의 분해능으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 220XRL-1 | ₩845,530 | |||
B | 220MXRL-25 | - | RFQ |
블레이드 마이크로미터
Starrett 블레이드 마이크로미터는 좁은 홈의 깊이와 직경, 원형 도구, 키웨이, 슬롯, 리세스 및 핀 사이의 깊이를 정확하게 측정하는 데 적합합니다. 균형잡힌 프레임과 심블, 고급 슬리브 디자인이 특징이며 뚜렷한 그림과 엇갈린 선이 있어 가독성을 높이고 모든 크기의 작업물을 신속하게 조정할 수 있는 스피더와 손쉬운 취급으로 가독성을 높입니다. 그들은 충격 강도를 위한 늑골이 있는 단단한 강철 프레임과 함께 제공되며 일부 모델은 균일한 접촉 압력과 한 손 작동을 허용하기 위해 단단하고 안정적인 1피스 마찰 심블을 가지고 있습니다. 기계식 및 디지털 디스플레이 옵션으로 제공되는 다양한 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
Starrett 블레이드 마이크로미터는 좁은 홈의 깊이와 직경, 원형 도구, 키웨이, 슬롯, 리세스 및 핀 사이의 깊이를 정확하게 측정하는 데 적합합니다. 균형잡힌 프레임과 심블, 고급 슬리브 디자인이 특징이며 뚜렷한 그림과 엇갈린 선이 있어 가독성을 높이고 모든 크기의 작업물을 신속하게 조정할 수 있는 스피더와 손쉬운 취급으로 가독성을 높입니다. 그들은 충격 강도를 위한 늑골이 있는 단단한 강철 프레임과 함께 제공되며 일부 모델은 균일한 접촉 압력과 한 손 작동을 허용하기 위해 단단하고 안정적인 1피스 마찰 심블을 가지고 있습니다. 기계식 및 디지털 디스플레이 옵션으로 제공되는 다양한 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 범위 | 분해능 | 골무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 486P - 1 | ₩1,264,550 | ||||
B | 786.1P - 1 | ₩2,102,257 | ||||
C | 486P - 2 | ₩1,358,385 | ||||
D | 486P - 3 | ₩1,377,075 | ||||
E | 486P - 4 | ₩1,193,955 |
디스크 마이크로미터
Starrett 디스크 마이크로미터는 핀, 리브, 절삭날 및 기어 톱니의 현 두께와 같은 작업 섹션의 두께를 측정하는 데 적합합니다. 균형잡힌 프레임과 골무 디자인으로 취급이 간편하고 링형 널링 잠금 너트로 빠른 잠금이 가능합니다. 일부 모델은 쉽고 정확한 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인을 특징으로 합니다. 그들은 장기간 작동을 위해 균일한 압력과 견고한 낙하 단조 강철 구조를 보장하면서 빠른 조정을 허용하는 래칫 및 스피더 조합을 가지고 있습니다. 기계식 및 전자식 옵션으로 제공되는 광범위한 디스크 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
Starrett 디스크 마이크로미터는 핀, 리브, 절삭날 및 기어 톱니의 현 두께와 같은 작업 섹션의 두께를 측정하는 데 적합합니다. 균형잡힌 프레임과 골무 디자인으로 취급이 간편하고 링형 널링 잠금 너트로 빠른 잠금이 가능합니다. 일부 모델은 쉽고 정확한 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인을 특징으로 합니다. 그들은 장기간 작동을 위해 균일한 압력과 견고한 낙하 단조 강철 구조를 보장하면서 빠른 조정을 허용하는 래칫 및 스피더 조합을 가지고 있습니다. 기계식 및 전자식 옵션으로 제공되는 광범위한 디스크 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
V 앤빌 마이크로미터
Starrett V-Anvil 마이크로미터는 커터, 리머 및 홀수 플루트 탭의 외경을 측정하는 데 사용됩니다. 이 마이크로미터는 쉽고 정확한 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다. 균일한 압력 및 조정을 위해 스피더 및 콤비 래칫과 통합되어 있으며 빠르고 확실한 잠금을 위해 링형 널링 잠금 너트가 있습니다. 이 마이크로미터는 녹 방지를 위해 새틴 크롬 마감 처리가 되어 있으며 수치를 빠르게 읽을 수 있습니다.
Starrett V-Anvil 마이크로미터는 커터, 리머 및 홀수 플루트 탭의 외경을 측정하는 데 사용됩니다. 이 마이크로미터는 쉽고 정확한 가독성을 위해 뚜렷한 숫자와 엇갈린 선이 있는 고급 슬리브 디자인이 특징입니다. 균일한 압력 및 조정을 위해 스피더 및 콤비 래칫과 통합되어 있으며 빠르고 확실한 잠금을 위해 링형 널링 잠금 너트가 있습니다. 이 마이크로미터는 녹 방지를 위해 새틴 크롬 마감 처리가 되어 있으며 수치를 빠르게 읽을 수 있습니다.
디지털 다중 앤빌 마이크로미터, 0인치 ~ 1인치/0mm ~ 25mm 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
790.1MEAFL-25 | CN2TLE | ₩ 1,439,689 |
디지털 디스크 타입 마이크로미터, 0인치에서 1인치 범위, IP67
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
756.1FL-1 | CH6MQP | ₩ 1,377,250 |
허브 마이크로 미터 0-1 인치 0.001 인치 해상도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
228XRL | AE6MLP | ₩ 1,122,555 |
깊이 게이지 0-0.375가 있는 솔기 마이크로미터 캔
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
208DZ | AD6XEL | ₩ 718,847 |
스레드 마이크로미터, 0 - 7/8인치 범위, 뾰족한 앤빌, 플라스틱 케이스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210AP | AC4GWV | ₩ 532,507 |
원형 앤빌 외부 마이크로미터 1인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
577XP | AC4GUQ | ₩ 656,565 |
튜브형 외부 마이크로미터 1 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
569AXP | AC4GUN | ₩ 601,370 |
디지털 판금 마이크로미터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
764.1AXFL | CN2TNA | ₩ 1,392,580 |
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 연마 액세서리
- 가스켓
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 연료 이송 펌프 액세서리
- 에어 플레 니싱 해머
- 키가 다른 자물쇠
- 튜빙 랙
- 실험실 공기 압축기
- SK PROFESSIONAL TOOLS 플렉스 소켓 확장
- MAYHEW TOOLS 다이아몬드 포인트 치즐
- BANJO FITTINGS 볼트 형 벌크 헤드 탱크 플랜지
- BRADY 밴딩 테이프, 파란색
- DAYTON 후방 경사 송풍기, 18-1/4인치 휠 직경
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 소매
- BRISKHEAT XtremeFLEX BSAT 시리즈, 시간 백분율 제어 기능이있는 실리콘 고무 가열 테이프
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 와이어, 소켓 x 소켓 x 소켓
- Cementex USA 미터법 12 포인트 표준 벽 소켓 세트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- ALARM LOCK 일회용 배터리 팩