STARRETT 블레이드 마이크로미터
스타일 | 모델 | 범위 | 분해능 | 골무 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 486P - 1 | 0 ~ 1 인치 | 0.001 " | 속구 | ₩ 1,220,765 | |
B | 786.1P - 1 | 0" ~ 1", 0 ~ 25.4mm | 0.00005 인치 /0.001mm | - | ₩ 2,001,842 | RFQ
|
C | 486P - 2 | 1 ~ 2 인치 | 0.001 " | 평원 | ₩ 1,274,315 | |
D | 486P - 3 | 2 ~ 3 인치 | 0.001 " | 평원 | ₩ 1,276,257 | |
E | 486P - 4 | 3 ~ 4 인치 | 0.001 " | 평원 | ₩ 1,259,720 |
블레이드 마이크로미터
Starrett 블레이드 마이크로미터는 좁은 홈의 깊이와 직경, 원형 도구, 키웨이, 슬롯, 리세스 및 핀 사이의 깊이를 정확하게 측정하는 데 적합합니다. 균형잡힌 프레임과 심블, 고급 슬리브 디자인이 특징이며 뚜렷한 그림과 엇갈린 선이 있어 가독성을 높이고 모든 크기의 작업물을 신속하게 조정할 수 있는 스피더와 손쉬운 취급으로 가독성을 높입니다. 그들은 충격 강도를 위한 늑골이 있는 단단한 강철 프레임과 함께 제공되며 일부 모델은 균일한 접촉 압력과 한 손 작동을 허용하기 위해 단단하고 안정적인 1피스 마찰 심블을 가지고 있습니다. 기계식 및 디지털 디스플레이 옵션으로 제공되는 다양한 마이크로미터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 중지
- 페인트 셰이커 액세서리
- 패널 트럭
- 오일 버너 컨트롤
- 리턴 플랜지
- 테이프
- 스토리지 보관함
- 앵커
- 폐기물 처리기
- 연마재 장착 지점
- VICKERS 유압 기어 펌프
- AMERICAN TORCH TIP 오 - 링
- SK PROFESSIONAL TOOLS 드라이버 스터드, 양단 나사산 스터드, 클래스 2A
- ORALITE 반사 테이프, 6인치 X 150피트
- HOFFMAN 클램프 EMC 벽 장착 인클로저가 있는 유형 4X 경첩
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 리프팅 앵글
- ANVIL 표준 튜빙 니플
- FERVI 엔진 스탠드
- BROWNING E 유형, 빠른 분리 부싱
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Pyroguard FR 화염 방지 작업복, 탄력 있는 손목, 열린 발목