항목 | 로드 스톡 |
합금 유형 | 1144 |
지름 | 3" |
직경 공차 | + 0.000 / -0.005 " |
마감재 | 닦지 않은 |
길이 | 3 피트 |
길이 허용차 | +/- 3.000 " |
자재 | 탄소강 |
기질 | 콜드 마감 |
타입 | 범용 |
전형적인 인장 강도 | 100,000 PSI |
전형적인 항복 강도 | 95,500 PSI |
선박 중량 (kg) | 32.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7228100060 |
원산지 | SG |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.