항목 | 카트리지 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 1.25 |
지름 | 6.35mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3mm x 32mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 35 |
길이 | 31.75mm |
Mfr. 시리즈 | MDQ |
장착 스타일 | 홀더 / 클립 |
포장 | 대부분 |
저항 | 360m 옴 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
모델 | 현재 평가 | 인터럽트 등급 | 저항 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MDQ-1 / 16 | 62.5mA | 35 | 83.3 옴 | 250 VAC | ₩ 26,432 | |
MDQ-7 / 10 | 700mA | 35 | - | 250 VAC | ₩ 10,192 | |
MDQ-2-8 / 10 | 2.8 | 100 | - | 250 VAC | ₩ 3,920 | |
MDQ-8 | 8A | 1kA | - | 32 VAC | ₩ 12,096 | |
MDQ-3 / 4 | 750mA | 35 | - | 250 VAC | ₩ 10,192 | |
MDQ-1 / 100 | 10mA | - | - | 250 VAC | ₩ 44,716 | |
MDQ-1-8 / 10 | 1.8 | 1kA | - | 250 VAC | ₩ 10,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.