항목 | 서비스 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
선반 당 용량 | 250의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 스위블 (브레이크 포함) |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 검정 |
선반 높이 사이의 전면 개구부 | 11 " |
전면 선반 립 | 1 / 4 " |
높이 | 39.5 " |
길이 | 19 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
선반의 아니 | 3 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-csc-s.pdf |
선반 용량 | 187의 파운드. |
뒷면 선반 립 측면 | 1" |
최고 선반 용량 | 175의 파운드. |
폭 | 33.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.