APOLLO 밸브 70LF-340 시리즈 단일 유니온 엔드 브론즈 볼 밸브
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 70LF34510A | 1" | ₩ 249,676 | |
A | 70LF34310 | 1 / 2 " | ₩ 115,947 | |
A | 70LF34410 | 3 / 4 " | ₩ 201,236 |
70LF-340 시리즈 단일 유니온 엔드 청동 볼 밸브
Apollo 70LF-340 시리즈 볼 밸브는 파이프 유니온과 볼 밸브 차단 기능을 결합합니다. 패킹이나 리테이너 없이도 내부 압력으로 인한 배출을 방지하기 위해 파열 방지 스템 설계가 있습니다. 이 밸브에는 최대 316psi CWP를 처리할 수 있는 600 스테인리스 스틸 스템과 볼이 있습니다. 또한 ASTM B584 무연 청동 구조를 갖추고 있어 식수 응용 분야에 적합합니다. 이러한 표준 포트 볼 밸브는 최대 화씨 500도의 온도에서 유체를 처리할 수 있으며 누출을 방지하기 위해 견고한 밀봉을 제공하는 추가 패킹 글랜드를 제공합니다. 이 밸브는 배관 및 유체 전달 응용 분야에 이상적입니다. 또한 상하수, 석유 및 가스, 화학 및 소방 산업에 사용하기에 적합합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 돋보기
- 증기 밀착 설비
- 공압 제한 밸브
- 파이프 스트랩
- 가시 철사
- 철거 도구 및 장비
- 전압 레귤레이션
- 색인 생성 가능한 도구
- 물 처리
- 플로트 밸브 및 액세서리
- NTN 차폐 레이디 얼 볼 베어링
- MAXIM 봉
- KIPP 일반 강철 부싱이있는 K0153 스타 그립
- DIXON 매니 폴드 블록 밸브
- DESTACO 385, 385-R, 385-L 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- SPEARS VALVES 100 GPM PVC 회색 역류 티 필터, 스테인리스 스틸 스크린
- VESTIL PDA 시리즈 알루미늄 플레이트 돌리
- BOSTON GEAR 스러스트 유형 BOST-BRONZ 오일 함침 소결 청동 베어링 스러스트 유형
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 2개