항목 | SS 유형 허브 |
튜브 내경 | 1 / 4 " |
보어 유형 | 거친 스톡 보어 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | SS075 |
커플 링 타입 | SS |
치수 G | 0.5 " |
허브 길이 | 1.32 " |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.82 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 0.875 " |
최소 구경 | 0.25 " |
외부 Dia. | 1.36 " |
측정 시스템 | 제국의 |
UPC | 685144700018 |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 허브 길이 | 외부 Dia. | 자재 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470004 | SS110 | 5 / 8 " | 1.68 " | 1.625 " | 2.56 " | 3.32 " | 스테인리스 강 | SS | ₩ 240,749 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.