항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 그리스가 없는 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 무거운 이중 받침대, 산업용 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 3/4 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 35ft. |
호스 재질 | PVC |
호스 배출구 (In.) | 3/4 "(M) NPT |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | ㅁㄴㅇㄹ |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 210도 F |
설치 | 벽, 기둥, 벤치, 트럭 |
전체 높이 | 18.25 " |
전체 길이 | 18.75 " |
전체 폭 | 19.125 " |
릴 입구 | 1 인치 (F) NPT |
씰 타입 | 불꽃 |
회전 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 41.73 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD13050 OLP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 1,962,548 | |
SD14035 OLP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 35ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 1,962,548 | |
SD14050 OLP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 50ft. | 300의 PSI | 20.75 " | ₩ 2,025,553 | |
SD13035 OVP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 35ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 2,222,176 | |
SD13050 OVP 1 | 3/4 "(M) NPT | 3 / 4 " | 50ft. | 300의 PSI | 18.75 " | ₩ 2,420,724 | |
SD14035 OVP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 35ft. | 250의 PSI | 18.75 " | ₩ 2,296,638 | |
SD14050 OVP 1 | 1 인치 (M) NPT | 1" | 50ft. | 250의 PSI | 20.75 " | ₩ 3,255,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.