Sand Fighter 밀봉 시스템
MagForce는 수중 모터의 효율을 높이기 위해 영구 자석 회전자를 사용하는 모터 설계입니다. 이 설계는 기존 유도 모터와 관련된 손실을 줄여 에너지 효율성을 높이고 운영 비용을 줄입니다.
1944년부터 프랭클린은 신뢰할 수 있고 혁신적인 연료 공급 시스템과 완벽한 물 시스템을 전 세계적으로 제공해 왔습니다. 이 브랜드는 미국 인디애나에 본사를 두고 있으며 전기 및 전자 제조 산업에서 서비스를 제공합니다. 상세 보기
Franklin의 카탈로그에는 수중 펌프 및 모터, 펌프 제어 상자, 다단계 부스터 펌프, 펌프 스타터, 표면 펌프 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 단상 및 삼상 수중 펌프 모터 기계적 또는 전기적 고장으로부터 보호하기 위해 스테인리스 스틸 구조와 환기가 되지 않는 완전히 밀폐된 디자인을 갖추고 있습니다. 이 모터는 결빙(화씨 -40도의 낮은 온도에서)으로 인한 손상을 방지하기 위해 물 윤활 처리되었으며 모터 소손을 방지하기 위한 트랙 방지 StatorShield 수지 시스템입니다. 프랭클린 1상 컨트롤 박스 프랭클린 3선 단상 수중 모터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 레벨 스위치, 압력 스위치 또는 파일럿 장치를 사용하는 물 시스템과 함께 사용됩니다. 이 디럭스 박스에는 외부 라인 컨택터가 필요하지 않도록 모터 정격에 맞는 마그네틱 라인 컨택터가 장착되어 있습니다. 이러한 UL 인증 위상 컨트롤 박스는 과부하 재설정에 대한 외부 액세스 권한이 있습니다.
프랭클린 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Little Giant 및 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 깨끗한 물, 물 이송, 연료 공급 시스템 및 greywater 시스템을 위한 펌핑 장비를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이 프랭클린 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Turf Boss 근접 결합형 자체 프라이밍 펌프는 타이머 작동식 관개 시스템에 물을 공급하는 데 사용됩니다. 그들은 또한 상업용 탈수, 빗물 배수, 섬프 배수 및 i에 적합합니다....더 읽기
Franklin Electric의 SubDrive Utility 가변 주파수 드라이브는 단상, 115선식 230V 및 230V 시스템과 XNUMX상, XNUMX선식 XNUMXV용으로 설치하기 쉬운 정압 솔루션입니다. ...더 읽기
MagForce는 수중 모터의 효율을 높이기 위해 영구 자석 회전자를 사용하는 모터 설계입니다. 이 설계는 기존 유도 모터와 관련된 손실을 줄여 에너지 효율성을 높이고 운영 비용을 줄입니다.
프랭클린 모터에는 실리콘 카바이드 메카니컬 샤프트 씰이 있는 샌드 파이터 씰링 시스템이 장착되어 있으며 모래 유입으로 인한 고장으로부터 보호합니다. 이 시스템에 사용된 기술은 높은 수준의 모래가 필요한 응용 분야에서 원활한 작동을 용이하게 합니다.
부스터 펌프는 수압을 높이고 유체 유량을 향상시킵니다.
펌프 제어 상자에는 펌프에 전원을 공급하고 작동을 모니터링하며 손상으로부터 보호하는 전기 부품이 포함되어 있습니다.